「カーナビ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
いつでもワンタッチでカーナビアプリを表示。そのうえ、スマホはクレイドルにしっかり固定できるので、地図が見やすく操作も安心。「スマホアプリ(カーナビ、音楽等)」と「カーオーディオの操作性」がリンクする。スマホをBluetoothもしくはUSB接続し、メインユニットから操ることで、これまでになかった快適さと楽しさを手に入れる。スマホをクルマ最適にするための新発想「スマートフォンリンク」。ダイレクトキーでスマホを操作オーディオ本体にナビキー、AVキー、電話キー、メッセージキーを搭載。ハードキーを操作することでスマホにインストールされた様々なアプリへダイレクトにアクセスできます。
最大出力(W)50×4ch/4Ω
取付寸法(mm)178(W)×50(H)×165(D)
定格出力(W)22×4
最大消費電流(A)10
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
AC電源を使って家の中で、楽ナビ(ポータブルタイプ)・ポータブルナビ・エアーナビを使用する場合に必要。
対応機種楽ナビ(ポータブルタイプ):AVIC-MRP770/MRP660/MRP900/MRP700/MRP600/MRP099/MRP088/MRP077/MRP066/MRP009/MRP008/MRP007/MRP006、ポータブルナビ:AVIC-MP55/MP33II/MP33、エアーナビ:AVIC-T99/T77/T55/T07II/T07/T05II-SV/T05II-GR/T05/T05-S1
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
メーカーホンダ
適合車種フリード(H28/9~現在)
色(パネル)ブラウン/シルバー2トーン
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
全国のオービスポイントとねずみ捕り目撃ポイントを収録。
オービスポイントをマークで知らせ、近づくにつれアラーム音でも告知します。
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
対象機種:AVIC- CW700II/CZ700II/CW700/CZ700
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
全国のオービスポイントとねずみ捕り目撃ポイントを収録。
オービスポイントをマークで知らせ、近づくにつれアラーム音でも告知します。(オービスポイント全国557ヶ所、ねずみ捕り目撃ポイント全国498ヶ所を収録)
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
小型設計のセパレートタイプドライブレコーダー。「ドライブレコーダーリンク」機能に対応したカーナビと組合わせれば、カーナビ本体から録画や再生、データ消去などのドライブレコーダー機能が操作できます。カーナビ側の GPS情報と連動して、「日時」「緯度経度」 「速度」「方位角」を表示。カーナビ側のGPS情報を使用しているので、精度の高い情報で記録します。。【仕様】。撮影素子 CMOSセンサー。 画素数 212万画素。画角 水平107度 垂直57度 対角121度。その他。 地デジ電波干渉対策済み。 LED信号機対応
記録媒体microSDHCカード (8GB~32GB、class4以上、動作確認用microSD 16GB同梱)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:55×99×25、カメラ部取付:4×32×45
解像度記録:1920×1080p、1280×720p、848×480p
画素数212万画素
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
ETC2.0サービスにスタンドアローンで対応するGPS付発話型ユニット。
カーナビゲーションがなくてもETC2.0サービスを利用可能。
交通上をわかりやすく音声案内。安全運転や災害時も支援。
今後導入される経路情報を活用したサービスに対応。
動作確認や読み込みエラーも一目でわかる。
すっきり簡単に取り付けられる。
質量(g)(本体)120以下、(アンテナ部)80以下
使用温度範囲(℃)(本体)-30~+85
ケーブル長(m)3.5
電源電圧(V)DC12/24兼用
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)70×18.2×105、(アンテナ部)40×14.7×40
最大消費電流(A)0.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
光ビーコンユニット
VICS情報取得や渋滞情報を考慮したルート探索が可能
カーナビゲーションに接続することで、道路脇に設置された光ビーコンから提供されるVICS渋滞情報が受信可能。走行場所の詳細な道路交通情報表示に加え、ルート探索時やリルート時には、渋滞情報を考慮した最適なルートを案内します。
仕様【光部】光波調:850±50nm
付属品クランパー1式、取扱説明書1、保証書
適合機種サイバーナビ:AVIC-CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST
質量(g)170(コード含む)
使用温度範囲(℃)-30~+85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×27×24
通信方式赤外線光通信方式
保存温度範囲(℃)-40~+105
通信速度ダウンリンク伝送速度1.024Mbps、アップリンク1伝送速度64Kbps、アップリンク2伝送速度256Kbps
最大消費電流(A)1.3
受信感度0.75μW/cm2以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード