豊富な種類で多種多様なワークに対応。
FIG2
寸法L(mm)60
寸法L1(mm)-
寸法H(mm)30
各種メタルソーの厚み(3mmまで)に対応。専用薄ボルト仕様で先端部の干渉が軽減され加工能率がアップ致します
用途ヘッドマスターアーバ専用
ミーリングチャックでご使用下さい。
寸法D1(Φmm)32
寸法L(mm)120
専用アーバで各種メタルソーの厚みに対応。先端部の干渉が少なく、加工能率がアップします。複数枚の取付可能。キーは脱着可能。
寸法D2(mm)20
寸法MM6
レンチ3mm六角
ミーリングチャックでご使用下さい。
寸法D1(Φmm)42
寸法L(mm)120
関連キーワード