「トロフィー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電池(別売)で作動する自動撮影式センサーカメラです。
センサー反応時のみ静止画または動画を自動撮影し、SDメモリーカード(別売)に保存します。
人や動物の目に見えないノーグロウLED仕様です。
仕様(撮影画像/形式)静止画(JPG形式)、動画(MP4形式:5~60秒設定)
その他(SDメモリカード)最大32GBカード使用可能(別売)
寸法(mm)148×103×75
質量(g)440
電源単3アルカリ乾電池×6本(別売)
フラッシュノーグロウLED
感度調整(センサー)4段階
有効距離(m)(センサー)約36
画素数撮影(最大)約3200万
使用場所屋外
アズワン品番4-1442-24
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
カラーモニター内蔵、4K動画、最大約3000万画素撮影。人や動物の目に見えないノーグロウLEDフラッシュ
仕様●型式:30MPノーグロウSC4K●撮影画素数(最大値):約3000万画素●動画解像度:最大1920×1080ピクセル●動画解像度:最大4K(3840×2160ピクセル)●イメージコア:シングル●撮影画像/形式:静止画(JPG形式) / 動画(MOV形式:5~60秒設定)●パネル設定:年月日、時刻、気温●フラッシュ:ノーグロウLEDフラッシュ●トリガースピード:0.2秒●連写機能:1・2・3・4・5・6枚選択●ナイトビジョン機能:○●カラー液晶モニター:○ (カラーLCD内蔵)●内蔵LCDでの撮影画像確認:○●音声記録機能:○(動画撮影時のみ)●センサー有効距離:約33m●撮影範囲角度:前方50°(撮影画像の幅)●センサー感度調整:低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)●インターバルモード設定:0.5秒~60分間●赤外線フィルタースイッチ:自動●SDメモリーカード:最大512GBカード使用可能●ネジ穴/インターフェイス:三脚取付穴 / 音声出力可能●電源/電池寿命:単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時)●特殊機能:フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)●寸法 ※突起箇所含む:139×95×76mm●重量 ※電池含む:460g
アズワン品番65-9087-87
1箱(1個)
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
関連キーワード