絞り込み
使用場所
屋外(1)
ブランド
- Bushnell(ブッシュネル)
- モノタロウ(2)
- bitstrong(ビットストロング)(89)
- Dahua(46)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(87)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(157)
- i-PRO(307)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- SecuSTATION(109)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(40)
- TP-LINK(35)
- Vivotek(41)
- WISENET(25)
- アクシスコミュニケーションズ(116)
- エスコ(34)
- ビデオセンシング(30)
- ブロードウォッチ(399)
- マザーツール(123)
- マスプロ電工(49)
- 塚本無線(148)
- 東進電機工業(54)
- ブランドをもっと見る
特価

トロフィーカムXLT30MPノーグロウSC4K
Bushnell(ブッシュネル)¥45,980税込¥50,5781箱(1個)当日出荷カラーモニター内蔵、4K動画、最大約3000万画素撮影。人や動物の目に見えないノーグロウLEDフラッシュ仕様●型式:30MPノーグロウSC4K●撮影画素数(最大値):約3000万画素●動画解像度:最大1920×1080ピクセル●動画解像度:最大4K(3840×2160ピクセル)●イメージコア:シングル●撮影画像/形式:静止画(JPG形式) / 動画(MOV形式:5~60秒設定)●パネル設定:年月日、時刻、気温●フラッシュ:ノーグロウLEDフラッシュ●トリガースピード:0.2秒●連写機能:1・2・3・4・5・6枚選択●ナイトビジョン機能:○●カラー液晶モニター:○ (カラーLCD内蔵)●内蔵LCDでの撮影画像確認:○●音声記録機能:○(動画撮影時のみ)●センサー有効距離:約33m●撮影範囲角度:前方50°(撮影画像の幅)●センサー感度調整:低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)●インターバルモード設定:0.5秒~60分間●赤外線フィルタースイッチ:自動●SDメモリーカード:最大512GBカード使用可能●ネジ穴/インターフェイス:三脚取付穴 / 音声出力可能●電源/電池寿命:単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時)●特殊機能:フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)●寸法 ※突起箇所含む:139×95×76mm●重量 ※電池含む:460gアズワン品番65-9087-87
屋外型センサーカメラ トロフィーカム
Bushnell(ブッシュネル)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷電池(別売)で作動する自動撮影式センサーカメラです。 センサー反応時のみ静止画または動画を自動撮影し、SDメモリーカード(別売)に保存します。 人や動物の目に見えないノーグロウLED仕様です。仕様(撮影画像/形式)静止画(JPG形式)、動画(MP4形式:5~60秒設定)その他(SDメモリカード)最大32GBカード使用可能(別売)寸法(mm)148×103×75質量(g)440電源単3アルカリ乾電池×6本(別売)フラッシュノーグロウLED感度調整(センサー)4段階有効距離(m)(センサー)約36画素数撮影(最大)約3200万使用場所屋外アズワン品番4-1442-24
防犯カメラ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら