名称けい酸ナトリウム液
等級化学用 CP
化学式Na2O・nSiO2 (n≒2)
濃度(%)SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19
化学組成Na2O・nSiO2 (n≒2)
アズワン品番89-0066-84
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号1344-09-8
別称水ガラス
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
名称Sea sand
等級化学用 CP
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
濃度(%)≧98 (SiO2として)
化学組成なし
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0066-39
危険物の類別非危険物
特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腎臓、呼吸器系、免疫系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
名称ヘキサメタりん酸ナトリウム
等級EP
化学式mainly (NaPO3)6
濃度(%)67-70
化学組成mainly (NaPO3)6
アズワン品番89-0066-64
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量611.77
CAS登録番号10124-56-8
1本(500g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
名称Oleic acid
等級一級
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3(CH2)7CH:CH(CH2)7COOH
比重d≒0.89
化学組成CH3(CH2)7CH:CH(CH2)7COOH
危険等級Ⅲ
アズワン品番89-0065-63
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量282.47
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号112-80-1
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード