3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称Sea sand 等級化学用 CP その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 濃度(%)≧98 (SiO2として) 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0066-39 危険物の類別非危険物 特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腎臓、呼吸器系、免疫系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

名称けい酸ナトリウム液 等級化学用 CP 化学式Na2O・nSiO2 (n≒2) 濃度(%)SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19 化学組成Na2O・nSiO2 (n≒2) アズワン品番89-0066-84 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号1344-09-8 別称水ガラス
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

名称シリカゲル(青)大粒(6mesh up) 等級化学用 CP 化学式SiO2 濃度(%)(二酸化ケイ素)98以上、(塩化コバルト)約1.7 化学組成SiO2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0066-41 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害のおそれ (肝臓、中枢神経系、消化管、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、呼吸器系、心臓血管系、神経系、血液系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量60.08 CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 海砂