「一酸化炭素 測定器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面です。
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。
防爆構造です。
測定ガス測定対象ガス:酸素(O2)・一酸化炭素(CO)
測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%一酸化炭素(CO):0~500ppm
付属品浮子付サンプリングホース(5m)革ケースキャリングケース
トラスコ品番805-1690
寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)
質量(g)約550(電池を含む)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示酸素(O2):0.1vol%一酸化炭素(CO):1ppm
使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約16時間(無警報の場合)
応答時間O2:90%応答15秒以内 CO:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
使用圧力範囲80~110kPa
ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、標準サンプリングホース5m装着)
測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式一酸化炭素(CO):定電位電解式
指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%一酸化炭素(CO):100ppm未満:±10ppm 100ppm以上:指示値の±10%
防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値O2:18.0vol% CO:ALM1 50ppm、ALM2 100ppm
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
酸素/可燃性ガス/一酸化炭素の3成分測定ができます。
電源ONで電池容量と酸素センサの自動校正および可燃性ガスセンサ・一酸化炭素ガスセンサのゼロ調製を行います。
2電源方式(乾電池・AC100V)です。
データロガ機能搭載によりトレンド分析に最適です。
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス一酸化炭素(CO)
測定範囲酸素(O3):0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL一酸化炭素(CO):0~300ppm
付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース
トラスコ品番838-2761
質量(kg)約2.8kg(電池、センサ含む)
寸法230(W)×165(H)×130(D)mm
電源単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ)
最小表示酸素(O4): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL一酸化炭素(CO):1ppm
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約35時間
応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管は含まず)
ガス採気方式吸引式
測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式一酸化炭素(CO):定電位電解式
使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと
指示精度酸素(O5):0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL一酸化炭素(CO):100ppm以下:±10ppm ・101ppm以上:指示値の±10%
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
1個
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素・温湿度の測定器です。
付属品キャリングケース
寸法(mm)155×83×100(突起部除く)
測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))、温度(測定方式)/-10.0~60.0℃(サーミスタ/±0.5度(5.0~50.0℃))、湿度(測定方式)/5.0~95.0%RH(静電容量式/±2.0%RH(20.0~90.0%RH))
質量(g)約800(電池含む)
電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
測定項目CO/CO2濃度、温度、湿度
1個
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
測定レンジは、0~5000ppm(高濃度対応)
測定機能は、瞬時値、ピーク値、平均値の3機能
明るいLED表示灯:警報(赤色)、電源(緑色)、故障(橙色)
大きなLCD表示器で見やすい画面
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速い。
NOxフィルタ付サンプリングプローブ、カギ形ノズル、フード付ノズル付き
プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利
測定対象排気ガス中の一酸化炭素(CO)
測定範囲0~5000ppm
付属品NOxフィルタ付サンプリングプローブフード付ノズルカギ形ノズルダストフィルタ単3形アルカリ乾電池ソフトケース
トラスコ品番805-1692
寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)
質量(g)約550(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示1ppm
使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
表示濃度表示 :液晶デジタル
連続使用時間約20時間(無警報の場合)
応答時間90%応答15秒以内(本体サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルタ付サンプリングプローブ装着)
測定原理定電位電解式
指示精度0~200ppm:指示値±20ppm 201~5000ppm:指示値の±10%
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値瞬時値測定2点工場出荷時 ALM1:801ppm, ALM2:0ppm(警報OFF) 平均値測定1点工場出荷時 ALM1:801ppm
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素の測定器です。
付属品キャリングケース
寸法(mm)140×83×100
測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))
質量(g)約700(電池含む)
電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
測定項目CO/CO2濃度
1個
¥279,800
税込¥307,780
15日以内出荷
関連キーワード