2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOCを触媒で酸化分解し、検知管で二酸化炭素濃度として測定するので、公的測定法に準じた炭素換算濃度(ppmC)が得られます。 操作はVOC分解装置に捕集バッグと検知管を接続した後、ガス採取器のハンドルを引くだけです。誰でも簡単に測定することができます。 VOC分解装置は小型で持ち運びにも便利です。下写真のように事務机の上でも使用することができます。 ジクロロメタン等のハロゲン系VOCの測定は出来ません。VOC型検知管をご使用ください。
対象ガスハロゲン系を除くVOC全般 検知範囲200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む) トラスコ品番838-2766 質量(kg)約1.2 電源AC 100V 外形寸法200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む) 機能ガスサンプリング時間と量:約1分 500mL~1000mL装置暖気時間 :約15分 使用温湿度範囲0℃~40℃ 10%RH~90%RH (結露無きこと)
1個
289,800 税込318,780
10日以内出荷

燃焼排ガス中の酸素、一酸化炭素濃度が測定可能です。排ガス中に存在する二酸化炭素の影響を受けません。大きなLCD表示器で見やすい画面です。故障、流量低下警報、バッテリ残量表示機能付きです。プローブ収納ケースが付いているので持ち運びが便利です。
付属品本体用ケース(プローブ収納、肩掛けベルト付)、ダストフィルター、NOxフィルター付サンプリングプローブ、ノズル 測定範囲0~5000ppm(一酸化炭素)、0.0~50.0vol%(酸素) 質量(g)約550(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属 最小表示1ppm(一酸化炭素)、0.1vol%(酸素) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50 連続使用時間(時間)20 応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において) ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルター付サンプリングプローブ装着) センサー型式KHS-5T(YZ)(硫化水素)、OC-6B(酸素) 測定原理定電位電解式(一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素) 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと) 対象ガス酸素、一酸化炭素 指示精度【一酸化炭素】±20ppm(200ppm以下時)、指示値の±10%(201ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報設定値ALM1、ALM2、ALM3(設定可) 警報精度指示精度に同じ
1個
279,800 税込307,780
39日以内出荷