絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
光陽社のロゴ

光陽社

株式会社光陽社は研削から研磨まで幅広い研磨ニーズにお答えするため、研磨布製品、バフ研磨剤製品、バフ・研磨不織布製品等々バリエーション豊富な研磨材製品を製造しております。

会社情報
会社名株式会社光陽社
設立1926/08/01
所在地〒969-0307 福島県白河市大信中新城字塩沢1番地
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青棒 光陽社青棒光陽社(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ種別固形研磨剤工程仕上げ磨き適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ適合材金属全般RoHS指令(10物質対応)対応
ポリマール 光陽社ポリマール光陽社(15件のレビュー)
519税込571
1袋(2枚)
当日出荷
超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195RoHS指令(10物質対応)対応
ポリネットシート 光陽社ポリネットシート光陽社(12件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
網目合成繊維基材の両面に研磨材を均一に固着。目づまりがなく、両面を使用できますから、寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。乾式、湿式の両方にご使用いただけます。 柔軟性がありますから、機械研磨、手作業を問わず、容易にご使用いただけます。
シートサイズ(mm)230×280仕様耐水網目研磨布研磨材の構造A(融解アルミナ)基材網目合成繊維接着剤R/R(レジボンド)
NEWサンライト 光陽社NEWサンライト光陽社(24件のレビュー)
849税込934
1個(100mL)
当日出荷
イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。 落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。 日頃のお手入れに最適なクリーナーです。 やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。 磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布シート 光陽社研磨布シート光陽社(4件のレビュー)
6,098税込6,708
1冊(50枚)
当日出荷
光陽研磨布は粒度に0番という独自の粒度をもち、美麗で光沢面を必要とする向に好評を博しております。
シートサイズ(mm)230×280仕様乾式用研磨布シート研磨材の構造A(融解アルミナ)タイプNAH基材平織綿布接着剤G/G(グルーボンド)…乾式用
サイザー 光陽社サイザー光陽社(15件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の粗磨き用。最も切れ味があり、キズ取り、下地研磨などに最適です。
用途金属全般の粗磨き用ピンク種別固形研磨剤工程粗磨き適合バフサイザルバフ適合材鉄・ステンレス鋼などRoHS指令(10物質対応)対応
ポリネットシート 光陽社ポリネットシート光陽社(11件のレビュー)
519税込571
1パック(3枚)
当日出荷
アミ目両面ヤスリ目づまりしにくく、とても長持ちします。湿式・乾式両方に使えます。水をかけながら使えます。両面とも使えます。
寸法(mm)93×228砥材A
白棒 光陽社白棒光陽社(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途金属全般の中磨き用種別固形研磨剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×50×25質量(g)340~390適合材金属全般工程中磨き適合バフサイザルバフ、硬い綿バフRoHS指令(10物質対応)対応
トリポリ 光陽社トリポリ光陽社(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
エメリーバフの目潰しに使用。またはアルミ、樹脂の磨き用
エンジ種別固形研磨剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×50質量(g)870~920適合材アルミ、樹脂等工程粗磨き適合バフサイザフバフ、硬い綿バフ、エメリーバフ他RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットサイザル 光陽社オフセットサイザル光陽社(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力がありますユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られますバフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000適合材一般金属、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
プリンスライム 光陽社プリンスライム光陽社(8件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の中磨き用。アルミニウム・銅・真鍮などの柔らかい金属の粗磨き用。
種別固形研磨剤工程中磨き適合バフサイザルバフ、綿バフ適合材鉄・ステンレス鋼などRoHS指令(10物質対応)対応
サイザー1 光陽社サイザー1光陽社(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
サイザルバフに使用。粗磨き用#240~のベルト目の除去。
用途鉄、ステンレスの粗磨き。適合材鉄、ステンレスなど種別固形研磨剤寸法(mm)約169×55×48質量(g)約750
青棒G-546 光陽社青棒G-546光陽社(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
綿バフに使用。光沢最良。
用途鉄、ステンレスの仕上げ。適合材鉄、ステンレスなど種別固形研磨剤寸法(mm)約126×50×32質量(g)約480
アロックス 光陽社アロックス光陽社(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
最高の光沢仕上げが得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに準ずる光沢仕上げ)となります。 ノンクロム。
用途金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属の鏡面仕上げ種別固形研磨剤適合バフ綿バフ、フェルトバフ工程仕上げ磨き適合材金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
ダンジー 光陽社ダンジー光陽社(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
樹脂・塗装面・プラスチックの仕上げ用研磨剤。対象物が熱に弱いため、やわらかい綿バフを使用し、バフの回転数を低くすることが使用条件。
用途樹脂、塗装面、プラスチックの仕上げ用ベージュ種別固形研磨剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約155×55×35質量(g)470~510適合材樹脂、塗装面、プラスチック工程仕上げ磨き適合バフ綿バフRoHS指令(10物質対応)対応
ダンジーD-491 光陽社ダンジーD-491光陽社
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ネルバフに使用。特にアクリルに適する。
用途樹脂、塗装面の仕上げ。適合材樹脂、塗装面など種別固形研磨剤寸法(mm)約159×56×35質量(g)約500
サンライト 光陽社サンライト光陽社
1,998税込2,198
1缶(200mL)
当日出荷
合成樹脂、塗装面用のコンパウンドです。 ポリッシャーに取り付けたボンネットバフ、また布へ塗布し手磨きにて加工面の仕上げや細かな傷取りにご使用いただけます。
用途樹脂・塗装面用研磨剤
研磨ディスク 光陽社研磨ディスク光陽社(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
用途重研削用 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落としに等に外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9厚さ(mm)1.0砥材C(炭化けい素)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700接着剤R/R(レジンボンド)穴の形状切り込み(SL)※ファイバーが厚いため機械への取付易さに配慮し切り込み付となっています
エンドレスベルト 光陽社エンドレスベルト光陽社(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。 研磨目が均一に入り、ベルト仕上げ用として最適です。
寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)基材袋織綿布接着剤G/G(グルーボンド)
アロックス5 光陽社アロックス5光陽社
1,998税込2,198
1本
当日出荷
綿バフに使用。ノンクロム。
用途鉄、ステンレスの仕上げ。適合材鉄、ステンレスなど種別固形研磨剤寸法(mm)約126×50×32質量(g)約320
青棒K-2 光陽社青棒K-2光陽社(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
綿バフに使用。
用途鉄、ステンレスの仕上げ。適合材鉄、ステンレスなど種別固形研磨剤寸法(mm)約126×50×32質量(g)約410
オフセットフェルト 光陽社オフセットフェルト光陽社(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です 塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)約10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000適合材一般金属、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
リネットクリーン 光陽社リネットクリーン光陽社
999税込1,099
1枚
当日出荷
研磨剤が入っていないスーパークリーニングクロスです。ピアノ、ギター、管楽器、飾だな、ドレッサー、仏壇等の高級家具のほこり、汚れ取り。超極細繊維の特殊高密度、微細構造の織物が、小さなホコリ、ヨゴレ、指紋などをふきとります。繊維が長いので、糸クズがつきません。ゴージャスな風合、そしてしなやかな手ざわりです。薬品等を含んでいませんから、大切なお品をいためません。ガラス、鏡のクリーニングにも最適です。
種別家具用アズワン品番62-3976-61生地の種類マイクロファイバー
カッタネット 光陽社カッタネット光陽社(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10枚)
当日出荷
カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#80厚さ(mm)約2砥材C/(炭化けい素)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)100主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
TP-300 光陽社TP-300光陽社
2,298税込2,528
1本
欠品中
綿バフに使用。サイザル目を除去。ステンレス鋼の#400仕上げ相当の光沢面。
用途チタンの中磨き、仕上げ。適合材チタンなど種別固形研磨剤寸法(mm)約159×56×35ベージュ質量(g)約460
ライムM-343 光陽社ライムM-343光陽社(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
サイザルバフ、綿バフに使用。
用途金属全般の中磨き、仕上げ。適合材金属全般種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44質量(g)約900
ライムMK-1 光陽社ライムMK-1光陽社
1,798税込1,978
1本
当日出荷
サイザルバフ、綿バフに使用。
用途鉄、ステンレスの中磨き、仕上げ。適合材鉄、ステンレスなど種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44アイボリー質量(g)約870
バルブコンパウンド 光陽社バルブコンパウンド光陽社(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(200g)
当日出荷
用途機械部分のすり合わせ、主として各種機械、自動車等のバルブのすり合わせに使用。危険物の類別非危険物
アロックス8 光陽社アロックス8光陽社(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
綿バフに使用。ノンクロム仕上げ用ローコストタイプ。
用途金属全般の仕上げ種別固形研磨剤寸法(mm)約159×56×35質量(g)約550適合材金属全般
グリース棒白 K形 光陽社グリース棒白 K形光陽社(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
研磨ベルト、エメリーバフ、研削砥石、不織布ホイールに使用。
用途潤滑及び焼け防止種別固形研磨剤寸法(mm)約209×48×40アイボリー質量(g)約290
トリポリK‐100白 光陽社トリポリK‐100白光陽社
999税込1,099
1本
当日出荷
綿バフに使用。白色加工物等に使用。
用途樹脂、塗装面の粗磨き。適合材樹脂、塗装面など種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50ベージュ質量(g)約850
トリポリK-100赤 光陽社トリポリK-100赤光陽社
999税込1,099
1本
当日出荷
綿バフに使用。
用途樹脂、塗装面の粗磨き。適合材樹脂、塗装面など種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50エンジ質量(g)約850
TP-401 光陽社TP-401光陽社
3,398税込3,738
1本
欠品中
綿バフに使用。ステンレス鋼の#600仕上げ相当の光沢面。
用途チタンの仕上げ。適合材チタンなど種別固形研磨剤寸法(mm)約159×56×35質量(g)約540
トリポリK‐2000 光陽社トリポリK‐2000光陽社
999税込1,099
1本
欠品中
サイザルバフ、綿バフに使用。
用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。適合材非鉄金属など種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×48エンジ質量(g)約830
ライムM-336B 光陽社ライムM-336B光陽社
1,898税込2,088
1本
当日出荷
綿バフに使用。
用途金属全般の仕上げ。適合材金属全般種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44質量(g)約820
グリーンライム 光陽社グリーンライム光陽社
2,298税込2,528
1本
当日出荷
サイザルバフ、綿バフに使用。
用途鉄、ステンレスの中磨き、仕上げ。適合材鉄、ステンレスなど種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44質量(g)約960
ライムM-193 光陽社ライムM-193光陽社
1,798税込1,978
1本
当日出荷
サイザルバフに使用。ステンレス鋼板#400仕上げに適する。
用途鉄、ステンレスの粗磨き、中磨き。適合材鉄、ステンレスなど種別固形研磨剤寸法(mm)約157×75×44グレー質量(g)約910
スーパーアロックス 300g 光陽社スーパーアロックス 300g光陽社
3,500税込3,850
1本
当日出荷
綿バフ、フェルトバフに使用。
用途貴金属仕上げ。ノンクロム。適合材貴金属など種別固形研磨剤寸法(mm)約Φ40×90薄黄質量(g)約300
TP-200 光陽社TP-200光陽社
3,798税込4,178
1本
当日出荷
サイザルバフに使用。切味、仕上りのバランス良好。
用途チタンの中磨き。適合材チタンなど種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44グレー質量(g)約650
TP‐100 光陽社TP‐100光陽社
3,298税込3,628
1本
欠品中
サイザルバフ用。切味重視。素材の傷うねりの除去へ効果的。
用途チタンの粗磨き。適合材チタンなど種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44質量(g)約640