商品豆知識
従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ
溶接ビード部の仕上げ
フレキシブルサンダーに変わる研磨
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000
適合材一般金属、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
前工程のバフ目消し・ペーパー目消し用の極細目用コンパウンド。
破砕性のある特殊研磨砥粒を使用しているため、前工程のバフ目や1500番~2000番程度のペーパー目を素早く消す研磨力を持ち、同時に良好な光沢を出すことができます。
ノンシリコン・ノンワックス仕様。
推奨バフ:ロングウールバフ
用途樹脂・塗装面のバフ目消し・ペーパー目消し
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(750mL)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
仕上げ用の超微粒子コンパウンド。
シャープな粒度分布を持つ超微細研磨粒子を使用しているため、素早く前工程の残りキズを落とし、油膜のないスッキリとした鏡面仕上げにすることができます。
ノンシリコン・ノンワックス仕様。
推奨バフ:スポンジバフ
用途樹脂・塗装面の仕上げ用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(750mL)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード