お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない
伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。
普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。
もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。
胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質ポリエステル
どんなバイクにもに合うシンプルなデザインのショート丈ウインタージャケット。
着脱保温ライナーを装備。
別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。
アウトドアスタイルにライディングのための機能を盛り込んだソフトシェルパーカ。
安心のハードプロテクター、取り外し可能フードと、機能も充実。保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能。
プロテクターshoulder・elbow・back・chest(side : optional)
普段着同様に履くだけで手軽にプロテクターを装着できるレギュラーフィットストレッチジーンズ。
両膝にCE規格レベル2プロテクターを標準装備。
プロテクターを着脱しやすい外入れ式を採用。
また、別売りハードプロテクターに換装も可能。
裾裏のリフレクターはロールアップすることで使用可能。
【MATERIALS】
cotton・polyurethane
【PROTECTOR】
knee(side:option)
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
涼しさNo.1のフルメッシュジャケット。
メッシュ生地を使用しシンプルなルックス。
フルプロテクション仕様で保護性能も確保。
全身メッシュのライディングジャケット
グラフィックプリントを施した手触りの良いメッシュ生地
乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用
CE規格ハードプロテクター標準装備(S~6XLB)『肩』『肘』
CE規格レベル2ソフトプロテクター標準装備(WM・WL)『肩』『肘』
EVAパッドを標準装備『脊椎』
胸部プロテクター標準装備
夜間被視認性を高めるリフレクター『上腕』『背中』
ばたつきを抑えるアジャスター『前腕』
売りハードタイプバックプロテクター装着可能
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
[outshell] polyester [lining]polyester
【PROTECTOR】
shoulder・elbow・back・chest
大型ベンチレーション付きテキスタイルジャケット。別売りライニングジャケットを装着することで様々な状況に応じた着用が可能。胸部プロテクター [メンズ]SK-689 ( ハードタイプ ) [レディース] SK-682 ( ハードタイプ )。肩プロテクター [メンズ]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [レディース] CE lv.2 ソフトプロテクター。肘プロテクター [メンズ]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [レディース] CE lv.2 ソフトプロテクター。背中プロテクター[メンズ&レディース] EVA パッド。乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。偽造防止4Dラベル
素材[表地]ポリエステル、[裏地]ポリエステル
プロテクター肩・肘・背中・胸部(サイド:オプション)
高い伸縮性、耐久性、保温性を備えたクロロプレンゴム素材を使用した空気抵抗を減らすジャケット。胸、肩、肘には薄型のCE規格レベル1のソフトプロテクター、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを標準装備。アウターとしてもミドルレイヤーとしても使用でき、乗車姿勢が取りやすい立体裁断を採用。ウエア体積量を抑える事でバイク乗車中の空気抵抗を減少させる効果が認められました。(メーカー比)。・ウェットスーツにも使用されるネオプレンを使用したジャケット。・人間工学に基づいた3Dフィットで快適な乗り心地を実現。・フロント裾、バックに反射パネル。特徴。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)。・防風仕様。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・ウェットスーツにも使われている、保温性と防風性に優れる素材ネオプレン。水に濡れても冷えにくい保温性の高さが大きな特徴です。・伸縮生地
用途素材。[アウターシェル] ポリエステル。[ミドルレイヤー] クロロプレンゴム・ナイロン。[裏地] ポリエステル。プロテクター。肩・肘・背中・胸
色ブラック
関連キーワード