18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックルで取り付け、サイズ調整が簡単に可能。 教習所向けに開発したチェストガード。 死亡事故要因で大きな割合を占める胸部保護の重要性を教習レベルで訴えることができます。 モトクロス使用にも最適。
材質合成樹脂、ウレタン、ゴム
1着
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない 伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。 普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。 もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。 胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質ポリエステル
1着
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全ての人へ安全をお届けするために簡単に装着できる胸のみのプロテクターを開発しました。 ジャケットの種類を選ぶことなく誰にでもご使用できる胸部専用のプロテクターです。
サイズF(フリー) 材質合成プラスチック 全長(cm)26.5
1着
3,998 税込4,398
当日出荷

胸部と脊椎をしっかり保護するボディプロテクター。 体の動きにしっかり追従する新型プラスチックシェルを採用したバックプロテクターに加え、重要な胸部の保護には男性サイズ(CE規格)と女性サイズで異なる形状のシェルを採用しています。 立体メッシュを内側パッドに使用し快適性も向上しています。
BLACK 材質ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コミネが独自に企画した欧州CE規格適合のインナープロテクター。 ウエアに装着するタイプの肘・膝用インナープロテクターです。 ハードプロテクターが装着されたコミネのジャケットに装着が可能です。 またプロテクターが挿入しづらい場合はウレタン部分がカットできるので大きさの調整が可能です。
サイズフリー セット内容左右2個 材質合成樹脂、ウレタンフォーム 寸法(幅W×長さL)(mm)120×255
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

温かく動きやすい防風ジーンズ。伸縮+防風+保温の機能を持つ3層構造生地を全面に使用。 生地自体の伸縮性に加え、膝と腰に設けたシャーリングによってバイクにまたがりやすく、乗車姿勢もとりやすい。CEレベル2膝プロテクターを外入れ式で装備。
プロテクターknee・side
1着
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハードプラスチックチックガードを尾骨・大腿部に配置し、膝にはCE規格のプロテクターを配置したプロフェッショナルモデル。 下半身を強力に保護します。 ストレッチ性の高い素材を使用しているため、運動性能を妨げることはなく、素材が薄いためパンツの下に履いても気になりません。 ボトムは足裏に引っ掛けるループ式になっているため装着後のズレも低減しています。
材質ライクラ、ポリエステル、プラスチック
1着
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。 今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。 腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。 腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。
サイズフリー セット内容左右2個 材質合成樹脂、ウレタン
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧州CE規格レベル2を認証取得した一体型プラスチックシェルの胸部プロテクター。裏地に3Dメッシュを採用し、快適性も向上。コミネ製胸部プロテクター対応ジャケットに装着可能。
サイズF 素材ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

全てのシェルにおいてコミネオリジナルのハードシェルモールドを使用。 ヨーロッパのCE規格をパスした新プロテクター。 シェル部分には全てオリジナルモールドを使用した新タイプニーシンガードです。 2カ所におよぶ特殊縫製による関節機能でなめらかな運動性を持ち合わせています。 膝部分は全体を覆うような大型モールドを使用し安心感も抜群。 ロングブーツも着用可能です。 特殊縫製による関節機能。 幅広ネオプレーンバンドが圧力を分散し、確実なホールドを実現。
サイズフリー セット内容左右2個 材質合成プラスチック 適応身長(cm)160~
1セット
8,198 税込9,018
6日以内出荷

どんなバイクにも合わせやすいテキスタイルとメッシュのパーカ。 フードは着脱可能。 テキスタイル × メッシュパーカ 乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用 CE規格ハードプロテクター標準装備(S~3XL)『肩』『肘』 CE規格レベル2ソフトプロテクター標準装備(WM・WL)『肩』『肘』 EVAパッドを標準装備『脊椎』 胸部プロテクター標準装備 夜間被視認性を高めるリフレクター『胸』『上腕』『後腰』 別売りハードタイプバックプロテクター装着可能 偽造防止4Dラベル テキスタイル部に反射プリント生地を使用『HR Black, HR Black/Red』 【MATERIALS】 [outshell] polyester[lining] polyester 【PROTECTOR】 shoulder・elbow・back・chest
1着
15,980 税込17,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ネオレトロスタイルのバイクにマッチするカラーリングのメッシュグローブ。 手の動きを邪魔しない補強の配置と伸縮メッシュの組み合わせにより、高い操作性を実現。 伸縮メッシュとスエード調合皮のグローブ 握りやすい立体パターン採用 TPRプロテクター『掌』 夜間被視認性を高めるリフレクター『拳』『甲』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・nylon・polyurethane 【PROTECTOR】 knuckle・finger・palm
1双
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

どんなバイクにも合わせやすいテキスタイルとメッシュのパーカ。フードは着脱可能。・テキスタイルとメッシュのコンビネーションパーカ。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・着脱可能フード。・胸部プロテクターを標準装備。・肩プロテクターを標準装備。・肘プロテクターを標準装備。・脊椎プロテクター : SK-815。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。・コミネCEエルボー/ニー
材質[表地] ポリエステル [裏地] ポリエステル
1着
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アドベンチャーバイクに最適な新型フルイヤーパンツ。大型ベンチレーションと保温ライナーの着脱により、様々な走行環境に対応可能。 従来よりも裾の開口範囲を大きくし、オフロードブーツのブーツアウトに対応。膝にはCEレベル2プロテクターを標準装備。JK-609とのセットアップがおすすめ。 ・New flagship adventure pants ・Can match it up with JK-609 ・Come with a removable thermal liner & water-proof liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810) ・EVA padding on side waist ・Ventilation flap on front thigh to maximize air-flow ・Zippered vents on back thigh ・Waist adjuster ・Volume adjusters on knee ・Tilted pocket for an easy access from riding position ・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613) ・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot
1着
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アドベンチャーバイクに最適な新型フルイヤーパンツ。大型ベンチレーションと保温ライナーの着脱により、様々な走行環境に対応可能。 従来よりも裾の開口範囲を大きくし、オフロードブーツのブーツアウトに対応。膝にはCEレベル2プロテクターを標準装備。JK-609とのセットアップがおすすめ。 ・New flagship adventure pants ・Can match it up with JK-609 ・Come with a removable thermal liner & water-proof liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810) ・EVA padding on side waist ・Ventilation flap on front thigh to maximize air-flow ・Zippered vents on back thigh ・Waist adjuster ・Volume adjusters on knee ・Tilted pocket for an easy access from riding position ・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613) ・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot
1着
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高い伸縮性、耐久性、保温性を備えたクロロプレンゴム素材を使用した空気抵抗を減らすフーディ。胸、肩、肘には薄型のCE規格レベル1のソフトプロテクター、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを標準装備。アウターとしてもミドルレイヤーとしても使用でき、乗車姿勢が取りやすい立体裁断を採用。ウエア体積量を抑える事でバイク乗車中の空気抵抗を減少させる効果が認められました。(メーカー比)。・ウェットスーツにも使われるネオプレンを使用したパーカー。・人間工学に基づいた3Dフィットで快適な乗り心地を実現。・フロント裾、バックに反射パネル。特徴。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)。・防風仕様。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・ウェットスーツにも使われている、保温性と防風性に優れる素材ネオプレン。水に濡れても冷えにくい保温性の高さが大きな特徴です。・伸縮生地
用途素材。[アウターシェル] ポリエステル。[ミドルレイヤー] クロロプレンゴム・ナイロン。[裏地] ポリエステル。プロテクター。肩・肘・背中・胸 ブラック プロテクター肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備
1着
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い伸縮性、耐久性、保温性を備えたクロロプレンゴム素材を使用した空気抵抗を減らすジャケット。胸、肩、肘には薄型のCE規格レベル1のソフトプロテクター、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを標準装備。アウターとしてもミドルレイヤーとしても使用でき、乗車姿勢が取りやすい立体裁断を採用。ウエア体積量を抑える事でバイク乗車中の空気抵抗を減少させる効果が認められました。(メーカー比)。・ウェットスーツにも使用されるネオプレンを使用したジャケット。・人間工学に基づいた3Dフィットで快適な乗り心地を実現。・フロント裾、バックに反射パネル。特徴。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)。・防風仕様。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・ウェットスーツにも使われている、保温性と防風性に優れる素材ネオプレン。水に濡れても冷えにくい保温性の高さが大きな特徴です。・伸縮生地
用途素材。[アウターシェル] ポリエステル。[ミドルレイヤー] クロロプレンゴム・ナイロン。[裏地] ポリエステル。プロテクター。肩・肘・背中・胸 ブラック
1着
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)