保護性能に優れるレーシングブーツ。
脛から踵をガードするプロテクターにはヒンジを設け、足の動きを妨げない構造。
アルミ製トゥースライダーと、ヒール部分にはリフレクターを装備。
色Black
透湿防水仕様のライディングブーツ。爪先、くるぶし、側面にそれぞれプラスチックスライダーを装備する本格派ライディングブーツ
色BLACK
材質シンセティックレザー・レザー
機能透湿防水素材を使用/ブーツ横ファスナー/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル
ロングセラーのSTCライティングシューズの後継モデル。
FRP製のトウキャップを採用し、強度を維持しながら軽量化。
さらに爪先の高さを抑えることで従来よりもペダル操作がしやすくなりました。
靴ひもはコーティングされたものを使用し、ベルクロによるダメージを受けにくくなっています。
色BLACK
材質シンセティックレザー・レザー・ポリエステル
機能透湿防水素材を使用/夜間被視認性を高めるリフレクター装備
透湿防水仕様のツーリングブーツ。牛革・マイクロファイバー・テキスタイルの組み合わせにより、通気性にも配慮。
Basic touring boot with comfortable fit & Safety features & water-proof function
・Upper area is made up of microfiber to hold up better up adverse weather conditions and provide better abrasion resistance in a lighter package
・Cow-hide construction on the toe area for enhanced abrasion resistance
・Internal TPR ankle protectors on both sides of ankle
・TPU shift pad
・Reinforced toe box and heel counter
・Side zipper & Velcro closure
・Anti-imitation 4D label attached
色BK
PK-782 R-Spec Sports Leather Pants。ニースライダーを装備したレーシングスタイルのパンチングレザーパンツ。効果的にシャーリングと伸縮パネルを配置し、スポーツライディングに最適なフィット感と動きやすさを実現。・サイズ展開 : S・M・L・XL・2XL・3XL・4XLB・5XLB・6XLB。・色展開 : Black。・レザーとパンチングレザーを使用したレザーパンツ。・KOMINE PK-780の後継モデル。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・CE lv.2 ソフトプロテクター。・偽造防止4Dラベル。素材 : 【表地】牛革・ポリエステル 【裏地】ポリエステル。プロテクター : 膝
用途・腰横・膝にプロテクター標準装備。・パンクセンサー付属。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・パンチング処理。・運動性を高める立体裁断。・タイプBコネクションジッパー装備(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)。・本革使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・コミネRスペック/レーシングスーツ・グローブのフィッティングを取り入れたパターンを採用。・CE規格 EN1621-1 レベル2
色ブラック
インストラクター御用達の定番ブーツに革を部分使用することでコストを抑えたリーズナブルタイプを新発売です。
色BLACK
材質カウハイドレザー・シンセティックレザー
機能ブーツ横ファスナー
関連キーワード