2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学を融合したMX高性能エルゴノミックマウス。縦型による腕にかかる筋緊張を10%軽減、手の動きを1/4にカット、自然なグリップ位置を確保
ボタン数6 質量(g)135 タイプ光学式マウス 接続方式有線/無線両用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×120×79 機能カウント切り替え可能、エルゴノミクス、マルチペアリング 使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池 解像度(カウント)4000dpi アズワン品番64-3939-14 インターフェイスBluetooth、USB、無線2.4GHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
欠品中

<人間工学に基づいた縦型マウス> Logitech International本社の人間工学デザインを研究している「Ergoラボ」にて、何度もユーザーテストを繰り返しながら開発された最新エルゴノミックマウスです。57°の斜面上にクリックボタンとスクロールホイールが配置されており、親指をサムレストに置けば、握手をする時のような自然な手の形でマウスを握ることができます。法人向けには、グラファイトの1色展開となります。 <静音テクノロジーを搭載> クリック音が静かで、スクロールホイールに高速で静かに回転する独自のSmartWheelを採用しています。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるため、長い文書やWebページの閲覧時に便利です。なお専用ソフトウェアを用いれば、4つのボタンに好みのショートカットを割り当てることができます。 <2種類のワイヤレス接続> Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。 <最大24カ月の電池寿命> 単三形乾電池1本で最大24カ月使用できます。
接続方式無線 ボタン数6(カスタマイズ可能なボタンは4) グラファイト 解像度400dpi~4000dpi 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth(R) 使用電池単三形乾電池×1 センサータイプアドバンス オプティカル トラッキング 電池寿命最大24ヶ月 操作距離約10m 対応OS[Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10、Windows(R) 11以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、ChromeTM OS、AndroidTM 8.0以降、[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10、Windows(R) 11以降、macOS 10.15以降、Chrome OSTM、接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー 付属品ワイヤレス マウス、Logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池×1、保証書、保証規定 仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無 ホイール数1個
1個
9,998 税込10,998
当日出荷