6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルHDガラスレンズが叶える鮮やかな色彩と超高精細な画質のウェブカメラ、H.264エンコーダー搭載でスムーズな動画処理、臨場感あるステレオオーディオを可能にするデュアルマイク搭載 プライバシーシャッター搭載
セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、プライバシーシャッター、保証書、保証規定 ブラック 質量(g)162 ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む) 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS 接続方式USB-A 最大解像度1080p/30fps-720p/30fps 保証期間2年 視野角対角(dFoV):78° 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス アズワン品番64-3939-30 デジタルズーム1.2× RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数3メガピクセル 内蔵マイクステレオ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

高品質のビデオ フルHD 1080p/30fps フルHD 1080p/30fpsに対応しており、オートフォーカスに加えて周囲の照明条件に合わせて明るさや色、彩度を自動で調整する独自技術RightLightTM 2により、顔を自然に明るくクリアに映します。対角視野は78°で2名までフレームに収められます。専用ソフトウェア「Logi Tune」ではズームや手動フォーカスなどの設定が可能です。 プライバシーシャッター付き 着脱式のレンズカバーが付属しており、ウェブカメラを使用しない時はレンズを物理的に覆うことができます。不意にカメラがオンになってしまった時や不正アクセスなどからプライバシーを守ります。 明瞭な音声 ウェブカメラの両側に2本のマイクを内蔵しており、最長1メートル離れた場所からの声を拾えるよう最適化されています。 右記言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語。
セット内容製品本体・1.5m USB-Aケーブル、プライバシーシャッター、取扱説明書、保証規定 ブラック 質量(g)162 ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む) 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS 接続方式USB-Aプラグ&プレイ 最大解像度1080p/30fps~720p/60fps 視野角対角(dFoV):78° 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス デジタルズーム RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションMicrosoft DirectShow 記録画素数3メガピクセル 内蔵マイクステレオ
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1 セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定 ダークグレー 質量(g)75 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降 接続方式USB-Aプラグ&プレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9 機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正 解像度(最大)720p/30fps 保証期間2年間無償保証 視野角対角(dFoV):55° 材質(レンズ)プラスチック 互換性一般的な通話プラットフォームで動作 フォーカス固定フォーカス RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数0.9メガピクセル 内蔵マイクモノラル
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。 ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。 78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。 本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。 C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。 HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。 カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。 XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。 Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。 直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。
セット内容製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス ブラック 質量(g)162 ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×95×71(固定マウントクリップを含む) 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS 接続方式USB-A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44 機能収音範囲:最大1m 最大解像度1080p/30fps~720p/60fps 保証期間2年 視野角対角(dFoV):78° 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス アズワン品番64-3939-31 デジタルズーム1.2× RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数3メガピクセル 内蔵マイクステレオ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

世界で最も高度なテクノロジーを採用したウェブカメラは、ビデオ会議、ストリーミング、録画でプロフェッショナルな画質を実現します。 ロジクールBRIOは、あらゆる環境で素晴らしい画像を生み出す機能を多数備えています。 ロジクールのプレミア4K Ultra HDカメラは、5倍ズーム、高フレームレート、優れた微光条件でのパフォーマンス、HDR、およびRightLight 3を提供します。
センサー4Kセンサー 仕様録画:4k(DCIネイティブ)、4kUHD(16:9)、1440p、1080p30fps、1080p60fps、720p60fps、720p30fps、UVCサポート:あり、RightLight:RightLight3(HDR)、プライバシー シェード:有、三脚取り付けオプション:有、ユニバーサル クリップ調節機能:有 セット内容製品本体、取り外し式クリップ、USB 3.0ケーブル(USB 2.0およびType-C対応)、プライバシーシェード、クイックスタートガイド、保証規定 質量(g)本体:63、マウントクリップ:44 ケーブル長(m)2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:27×102×27、マウンクリップ:19×36×63 対応OSWindows 7(ドライバが必要)、8、10 、Mac OS 10.8 以降、Chromebook バージョン 29.0.1547.70、プラットフォーム 4319.79.0 以降 接続方式USB 2.0、3.0、3.1 またはタイプ C マイクロホン全方位マイク2本 解像度4K 動作環境2.4 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、2GB 以上のRAM 視野角対角視野(FOV):90度(78/65度に調節可能) 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス アズワン品番64-8162-73 デジタルズーム RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大4K@30、1080p および 720 @60
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

高度な1080pビジネス ウェブカメラ(H.264対応)。 90°の画角、フルHD 1080p/30fpsの解像度、オートフォーカス、4倍ズーム機能搭載。 あらゆる環境で高品質なビデオを映し出すことができます。 ノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイクで、最長1メートル離れた場所の音声をクリアに捉えます。 H.264対応で、PCの帯域幅を開放、常に安定したビデオ会議を提供します。 Skype for Business、Google Meet認定、ほか一般的なアプリケーションで動作します。
仕様取り外し可能なプライバシーシャッター、三脚対応ユニバーサル取り付けクリップ(ノートパソコン、LCD、モニター用)、集音範囲(m):(最大)1 セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、着脱式プライバシーシャッター、保証書、保証規定 質量(g)162 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS 接続方式USB-Aプラグ&プレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×71×43 対応すべてのUVCアプリ、H.264(Skype for Business) 機能RightLight2 自動光補正、内蔵HDオートフォーカス、H.264 UVC 1.5サポート 解像度1080p/30fps(最大1920×1080ピクセル)~720p/30fps(最大1280×720ピクセル) 保証期間3年間無償保証 視野角対角(dFoV):90° 材質(レンズ)ガラス 互換性一般的な通話プラットフォームで動作 フォーカスオートフォーカス デジタルズーム4倍 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵マイクステレオ、デュアル全方位
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ