56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コインホーム用ケース SIVO FALCON(ファルコン)コインホーム用ケース SIVOFALCON(ファルコン)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
日本製コインホームケースカードや紙幣が入り開閉が簡単。
用途チョットした外出時にもカードが入るので支払いが安心。セット内容SIVOケース材質外側/塩ビ・スポンジ、中生地/塩ビ・ドスキン、コインホーム接合部:ベルクロ(ループ、フック)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
抗菌保冷剤10個 FALCON(ファルコン)抗菌保冷剤10個FALCON(ファルコン)
999税込1,099
1セット(50g×10個)
6日以内出荷
日本製保冷剤、抗菌フィルムを使用、簡易保冷バッグが付属。
用途熱中症予防ハニカムインナー予備保冷用、お弁当など食品携帯にも。セット内容蓄冷剤×10、簡易保冷バッグ×1材質抗菌フィルム、高吸水性ポリマー、アルミ蒸着フィルム、ポリプロピレン、発泡ウレタン寸法(横×縦)(mm)蓄冷剤:105×75、簡易保冷バッグ:220×280RoHS指令(10物質対応)対応
ファルロック FALCON(ファルコン)ファルロックFALCON(ファルコン)
969税込1,066
1個
6日以内出荷
釘が使えない場所にループとフックで固定
用途超強力面ファスナーで家具等の転倒防止セット内容ループとフック各1引張強度(kg)垂直方向:56、並行方向:98寸法(cm)5×20適合材ABS、アクリルシート、アルミニューム、セラミック、タイル、波状ボール紙、ガラス、塗装壁面、ラッカー合板、ポリカーポネイト、ポリエステル、ガラスファイバー、ポリエチレン、鉄鋼(表面未塗装)、硬質ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
モバイルトイレ・ポケット FALCON(ファルコン)モバイルトイレ・ポケットFALCON(ファルコン)
389税込428
1個
6日以内出荷
使い捨てトイレ
用途非常時のトイレ材質吸収剤:ポリプロピレン不織布、綿状パルプ、高機能吸水ポリマー、袋・紐:ポリエチレンフィルム寸法(mm)袋:700/320×500×40μ(台形)、吸水シート:200×360×2質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数2~3回吸収量(mL)約500
スペアレールセット FALCON(ファルコン)スペアレールセットFALCON(ファルコン)
1,498税込1,648
1セット(3本)
5日以内出荷
スペアレ-ルを3本追加するとボ-ルを10~12球増やして使用できます。
材質ポリプロピレンブラック
前からトスマシン FALCON(ファルコン)前からトスマシンFALCON(ファルコン)
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
一人でも前からのトスボ-ルで繰り返し、バッティング練習ができます。発射角度3段階調節式。
付属品ボ-ル8球・レール2個・レ-ルエンド1個付材質本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。質量(kg)約1.8ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×37×42
バッティングマシン FALCON(ファルコン)バッティングマシンFALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
5日以内出荷
抜群の飛距離と安定したコントロ-ル機能。発射角度3段階調節式。ボ-ル飛距離約7~約9m。
付属品ボ-ル8球・レール2個付材質本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。質量(kg)約1.6ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24.5×48.5~66
フォース・グリップ FALCON(ファルコン)フォース・グリップFALCON(ファルコン)
2,998税込3,298
1双
5日以内出荷
耐刃性と耐熱性、耐薬品性(じ亜塩素酸ソーダ等)に優れたベクトランを素材に使用した手袋に、油性シリコン製のパワークラッチが親指と人差し指の間に施され強力なグリップ力を実現しています。
用途じ亜塩素酸ソーダ等で消毒しても劣化しない為、食品加工現場などでしっかり物を持つ場合などに最適。RoHS指令(10物質対応)対応
ハニカムインナー 抗菌保冷剤付き FALCON(ファルコン)ハニカムインナー 抗菌保冷剤付きFALCON(ファルコン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
熱中症予防に最適な帽子グッズ。 立体3次元構造のハニカムネットが帽子内の汗等を毛細管作用で素早く揮散させ、蒸れを解消します。 また繰り返し使用可能な抗菌保冷剤が2つ付属しており冷凍後装着する事で炎天下でも帽子内を涼しく保ちます。 屋外に出ることが多い方や散歩を奨められている方の帽子内にセットしてお使い下さい。 ゴルフや野球など炎天下でのスポーツにも最適です。抗菌保冷剤は50gが2つ。 状況に合わせ1つ又は2つを冷凍後専用ポケットに装着します。
(本体)黒、(抗菌保冷剤)透明材質(本体)PPポリエステル、(抗菌保冷剤)高吸水性ポリマー使用目的ムレ軽減形状八角形寸法(mm)(本体)横:195×縦:231、(抗菌保冷剤)70×90サイズフリー質量(g)(本体)10、(抗菌保冷剤)50×2個RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド手甲 FALCON(ファルコン)アラミド手甲FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1双
当日出荷
耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用し、裏面には帆布を使用しています。 帆布を使用することにより、強度が増し装着時の安心感が得られます。
用途アラミド繊維は耐熱性に優れ、製品破片の飛来や切削切り粉等による怪我から手首を守ることができますので、機械加工、切削加工、プレス加工、鍛造加工等の仕事に従事されている方に適します。材質(表)アラミド48%、(裏)帆布48%、(留め部)マジックテープ(ポリエステル)4%長さ(mm)330幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐刃性、耐熱性
マルチプルウェルプレート FALCON(ファルコン)マルチプルウェルプレートFALCON(ファルコン)
31,980税込35,178
1ケース(50枚)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
細胞接着に適した培養表面処理が施されています。 各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
仕様細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)
スペクトラ・スパンデックス FALCON(ファルコン)スペクトラ・スパンデックスFALCON(ファルコン)
3,598税込3,958
1双
5日以内出荷
スペクトラ繊維にスパンデックス(ポリウレタン)、ナイロンなどを混ぜ合わせた素材。手のひらと指先にコーティングが施され物品を持ちやすい。通気性が良い上に、汗を吸収しないので衛生面に優れています。
用途ガラス加工、金属加工、医療現場刃物を使用した食品加工など材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ファルフィットDX FALCON(ファルコン)ファルフィットDXFALCON(ファルコン)
3,598税込3,958
1双
5日以内出荷から6日以内出荷
ファルフィットでは強度が不安と思われるお客様用にスペクトラ・スパンデックスと同等の強度を持たせたのが、ファルフィットDX。ファルフィット程のフィット性がない為、お客様に合うサイズを用意しています。 通常の手袋より袖部分を少し長くしておりますので、手首までしっかりガードします。
材質(すべり止め)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
スペクトラCX FALCON(ファルコン)スペクトラCXFALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1双
当日出荷
スペクトラガードCX工学紡績糸を使用し、アラミド繊維グローブの2倍のカット抵抗力あり。スパンコットンのしなやかさによる保温効果もあります。
用途金属板、ガラス、建築現場の作業、耐摩耗材質(すべり止め)PVC斑点タイプRoHS指令(10物質対応)対応
エアファルマット FALCON(ファルコン)エアファルマットFALCON(ファルコン)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
国産簡単ベッドセット、耐荷重100kgゆったりサイズ。3分割可能。
仕様自封栓弁採用(特許取得)セット内容枕つきエアマット×1枚、枕なしエアマット×2枚、専用ストロー×3セット材質本体:ポリエチレン100%、ストロー:ポリプロピレン、連結用ホック:ポリオキシメチレン寸法(mm)使用時:650×1900×40、単体使用時:650×670×40×3枚質量(g)300耐荷重(kg)10付加機能3分割可能RoHS指令(10物質対応)対応
ガンマ滅菌済シャーレ FALCON(ファルコン)ガンマ滅菌済シャーレFALCON(ファルコン)
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
アズワン品番3-3233-03