絞り込み
ブランド
- FALCON(ファルコン)
- モノタロウ(402)
- フェリック(2,891)
- エスコ(2,194)
- サンエス(2,131)
- ジーベック(1,689)
- 自重堂(1,208)
- TRUSCO(1,137)
- アイトス(1,109)
- ミドリ安全(1,102)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(962)
- カーシーカシマ(874)
- コーコス信岡(850)
- ボンマックス(790)
- クロダルマ(775)
- Asahicho(旭蝶繊維)(678)
- セブンユニフォーム(666)
- アルベ(チトセ)(662)
- SK11(596)
- おたふく手袋(589)
- 重松製作所(558)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)

耐突刺手袋 スペクトラCX GABA
FALCON(ファルコン)¥8,998税込¥9,8981双当日出荷耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。 そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。強度(縦方向)31.8N、(横方向)22.9N10.71N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
携帯コインホルダー COIN HOME
FALCON(ファルコン)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷日本製コインホルダー、片手で扱えコインが落ちない。用途コインの支払い、自販機での購入時などに便利。寸法(mm)45×92×12質量(g)本体:16、総収容:116収容数500円×4枚、100円×5枚、50円×4枚、10円×5枚、5円×4枚、1円×5枚RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋 BQグローブ
FALCON(ファルコン)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷材質ケブラー、FR(難燃性糸)、コットン、ポリエステル、その他厚さ(mm)3入数(枚)1機能耐熱全長(cm)24.5中指長(cm)8耐熱温度(℃)(素材)280手のひらまわり(cm)25手の平幅(cm)14RoHS指令(10物質対応)対応
耐突刺手袋 ファルコンGABA
FALCON(ファルコン)¥13,980~税込¥15,378~1双当日出荷手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。 毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。RoHS指令(10物質対応)対応
GABA 突き刺し防止 腕カバー
FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781双当日出荷ゆず農家協力のもと、洗える突刺し防止手腕カバーを開発!柚子、薔薇など棘の突き刺しから身を守る腕カバーです。肘の上部までカバーし、マジックテープで固定できます。別売の手袋とマジックテープで固定できるので、ずれずに作業できます。外側に人口皮革を使用し内部は高密度のポリエルテルを多層に仕様。世界初の立体縫製技術(特許出願中)にて製作。耐針テストによる強度の目安は、8.6N(0.88kgf)[使用針21ゲージ0.8mm使用]仕様3D縫製色ライトグレーサイズフリー幅(cm)17全長(cm)38表面人工スエード質量(g/双組)240生地(中生地)ポリエステルクロスRoHS指令(10物質対応)対応特性突刺し防止生地性能高密度素材
スペクトラCX アームプロテクター
FALCON(ファルコン)¥4,298税込¥4,7281双当日出荷刃物でも切れにくい、耐切創用アームプロテクター! ポリエチレンに含まれる、ダイヤモンドのような高強度の炭素分子結合を、特殊技術を利用して、世界で最も軽く、そして強い繊維に加工することに成功しましたのが、スペクトラです。このスペクトラ繊維をコットン及び他の繊維と混ぜ合わせることにより、柔らかさと着け心地良さを実現した、腕カバーです。 非常に強く、軽量な「スペクトラ繊維」は、鉄の10倍、アラミド繊維の1.4倍以上の強さがあります。スペクトラガードCXは漂白剤を含む化学薬品に対して抵抗力が有り、繰り返しの洗濯にも対応出来ます。 海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤などにも影響されないことも、実証済です。色青質量(g)80横幅(mm)70全長(cm)40ゲージ数10耐切創性EUカットレベル5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐切創
ファルフィット
FALCON(ファルコン)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷ファルフィットは、DSM社が誇るダイニーマSK-75の素材にスパンデックスを独自の混合比で混ぜ合わせ、今までにない耐刃性とフィッティング性を実現しました。作業手袋のインナーとしても使用できる上、何回でも洗濯することが可能であり、衛生的に使うことができます。用途メモリー増設時に、PC内部作業に、精密工作・防護手袋のインナーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
コインホームBK & SIVOケース
FALCON(ファルコン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷日本製コインホームとケースのセット、カードや紙幣が入るユニバーサルデザイン。用途自分用にもプレゼントにも最適。セット内容コインホーム・ブラック+SIVOケース材質(ケース)外側/塩ビ・スポンジ、中生地/塩ビ・ドスキン、(コインホーム)本体/ABC樹脂、ストッパー/シリコン、(コインホーム接合部)ベルクロ(ループ、フック)色ブラック収容数500円×4枚、100円×5枚、50円×4枚、10円×5枚、5円×4枚、1円×5枚RoHS指令(10物質対応)対応
コインホーム用ケース SIVO
FALCON(ファルコン)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷日本製コインホームケースカードや紙幣が入り開閉が簡単。用途チョットした外出時にもカードが入るので支払いが安心。セット内容SIVOケース材質外側/塩ビ・スポンジ、中生地/塩ビ・ドスキン、コインホーム接合部:ベルクロ(ループ、フック)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
フォース・グリップ
FALCON(ファルコン)¥2,998税込¥3,2981双5日以内出荷耐刃性と耐熱性、耐薬品性(じ亜塩素酸ソーダ等)に優れたベクトランを素材に使用した手袋に、油性シリコン製のパワークラッチが親指と人差し指の間に施され強力なグリップ力を実現しています。用途じ亜塩素酸ソーダ等で消毒しても劣化しない為、食品加工現場などでしっかり物を持つ場合などに最適。RoHS指令(10物質対応)対応
ハニカムインナー 抗菌保冷剤付き
FALCON(ファルコン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷熱中症予防に最適な帽子グッズ。 立体3次元構造のハニカムネットが帽子内の汗等を毛細管作用で素早く揮散させ、蒸れを解消します。 また繰り返し使用可能な抗菌保冷剤が2つ付属しており冷凍後装着する事で炎天下でも帽子内を涼しく保ちます。 屋外に出ることが多い方や散歩を奨められている方の帽子内にセットしてお使い下さい。 ゴルフや野球など炎天下でのスポーツにも最適です。抗菌保冷剤は50gが2つ。 状況に合わせ1つ又は2つを冷凍後専用ポケットに装着します。材質(本体)PPポリエステル、(抗菌保冷剤)高吸水性ポリマー形状八角形寸法(mm)(本体)横:195×縦:231、(抗菌保冷剤)70×90色(本体)黒、(抗菌保冷剤)透明サイズフリー質量(g)(本体)10、(抗菌保冷剤)50×2個使用目的ムレ軽減RoHS指令(10物質対応)対応
耐突刺 蜂防護用手袋
FALCON(ファルコン)(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781双当日出荷蜂を対象とした、脅威のある毒針などから守ります。袖を10cm長くし、蜂防護服などのハニカムインナーの上から付けられます。強度10.71N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
耐突刺 薔薇用手袋
FALCON(ファルコン)¥16,980税込¥18,6781双当日出荷袖を10cm長くし、長袖の上に重ねられます。薔薇、ゆずの棘から手を守り、雨の中の作業や、繰り返し洗濯(手洗い)が出来るので、長く使用できます。強度7.5N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
スペクトラ・スパンデックス
FALCON(ファルコン)¥3,598税込¥3,9581双5日以内出荷スペクトラ繊維にスパンデックス(ポリウレタン)、ナイロンなどを混ぜ合わせた素材。手のひらと指先にコーティングが施され物品を持ちやすい。通気性が良い上に、汗を吸収しないので衛生面に優れています。用途ガラス加工、金属加工、医療現場刃物を使用した食品加工など材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
抗菌保冷剤10個
FALCON(ファルコン)¥999税込¥1,0991セット(50g×10個)6日以内出荷日本製保冷剤、抗菌フィルムを使用、簡易保冷バッグが付属。用途熱中症予防ハニカムインナー予備保冷用、お弁当など食品携帯にも。セット内容蓄冷剤×10、簡易保冷バッグ×1材質抗菌フィルム、高吸水性ポリマー、アルミ蒸着フィルム、ポリプロピレン、発泡ウレタン寸法(横×縦)(mm)蓄冷剤:105×75、簡易保冷バッグ:220×280RoHS指令(10物質対応)対応
GABA CX インスリンプロ
FALCON(ファルコン)¥12,980税込¥14,2781双5日以内出荷耐刃性レベル5手袋の手のひら側を耐針強度11.24N(1.15kgf)で覆い更に指部内側には超薄板ステンレス製のインナーアーマーを装着し、インスリン注射針も刺さらないプロテクト3重構造です。用途病院関係の廃棄物処理やテーマパーク、公共施設等の清掃処理を手掛ける方たちの感染症リスクを下げるために開発された手袋です。質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応
インスリン針防護 Nキャップ
FALCON(ファルコン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷世界初インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる指カバー。 ディスポーザル手袋の中に装着可能。 指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。 極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。幅(mm)30全長(mm)75サイズフリー質量(g)18アズワン品番4-264-01RoHS指令(10物質対応)対応
ファルフィットDX
FALCON(ファルコン)¥3,598税込¥3,9581双5日以内出荷から6日以内出荷ファルフィットでは強度が不安と思われるお客様用にスペクトラ・スパンデックスと同等の強度を持たせたのが、ファルフィットDX。ファルフィット程のフィット性がない為、お客様に合うサイズを用意しています。 通常の手袋より袖部分を少し長くしておりますので、手首までしっかりガードします。材質(すべり止め)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応