4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Milwaukee(ミルウォーキー)EC40 EC/TDS 栄養メーター
導電率 (EC) と総溶解固形分 (TDS) を測定します。水耕栽培に理想的な測定範囲 (0.2 ~ 4 mS/cm /2 ~ 40 CF / 140 ~ 2800 ppm 0.7スケール / 100 ~ 2000 ppm 0.5スケール)。単位は直接 mS/cm/CF/PPM で表示されます。工場で校正済みのため、継続的な校正は必要ありません。高い正確性、自動温度補償 (ATC)機能付き。自動オン/オフ機能。青色LEDディスプレイ。ABC + PC本体のグラファイト電極。バッテリーレベルインジケーター。バッテリー寿命は約 3 年です。1日あたり10回の測定。1.5V 単三形 3 本 (電池付属)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Milwaukee(ミルウォーキー)pH/ORP電極用洗浄液(20mL×25袋)
電極洗浄液は、すべての pH、ORP、EC、TDS メーターのプローブに蓄積した汚れや堆積物を除去する洗浄に最適です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある測定を実現できるように設計されています。 。使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1セット
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Milwaukee(ミルウォーキー)PRO/MAX用 交換電極
電極交換はメーター本体のフィッティング部にスライドさせ、ねじ込むだけで簡単にしっかりと取り付けることができます。 。電極交換後は再校正を行って下さい。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Milwaukee(ミルウォーキー)pH/C/Tシリーズ用交換電極
電極交換はメーター本体のフィッティング部にスライドさせ、ねじ込むだけで簡単にしっかりと取り付けることができます。 。電極交換後は再校正を行って下さい。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)