カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Milwaukee(ミルウォーキー)
  • モノタロウ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • マクセル(1)
  • ELPA(5)
  • ルミカ(2)
  • 東芝(2)
  • FDK(3)
  • 三菱電機(1)
  • エスコ(41)
  • シンワ測定(9)
  • 関東カメラ(3)
  • マルチ計測器(27)
  • 佐藤計量器製作所(25)
  • マザーツール(21)
  • アズワン(19)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(19)
  • 長谷川電機工業(16)
  • A&D(12)
  • オーム電機(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr-44」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
EC/TDS/温度を測定します。自動温度補正(ATC)機能付き。水耕栽培やその他あらゆる様々なアプリケーションに最適な測定範囲です。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 シンプルな自動、1点校正。交換可能な電極 Mi59P。IP65の完全防水。バッテリー寿命は約100時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
コンパクト導電率(EC)テスター Milwaukee(ミルウォーキー)コンパクト導電率(EC)テスターMilwaukee(ミルウォーキー)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
CD601/CD611は導電率(EC)/μS/cmを測定します。 水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。自動温度補正 (ATC)機能付き。バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。簡単な手動1点校正。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
総溶解固形物(TDS) を測定します(自動温度補正機能付き)。見やすい液晶表示。水族館やプールなどに最適な測定範囲。ppm単位の単位はuS/cmに簡単に変換できます。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。バッテリー寿命は250時間(1.5V電池×3個付属)。手動、トリマーによる1点校正。IP65の完全防水。TDS 電極は交換可能。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
導電率/ECテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)導電率/ECテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
導電率と温度を測定します(自動温度補正機能付き)。水産養殖、水耕栽培などに最適な測定範囲。単位はμS/cm、mS/cm の2バリエーションです。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 手動、トリマーによる1点交換可能な電極。IP65の完全防水。連続使用時間が約250時間のバッテリー寿命(1.5V電池×3個付属)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
コンパクトTDSテスター Milwaukee(ミルウォーキー)コンパクトTDSテスターMilwaukee(ミルウォーキー)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
CD97/CD600/CD610はTDS(総溶解固形物)/ppmを測定します。 水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。自動温度補正 (ATC)機能付き。バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。簡単な手動1点校正。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pH600 コンパクトpHテスター Milwaukee(ミルウォーキー)pH600 コンパクトpHテスターMilwaukee(ミルウォーキー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
pH測定範囲0.0~14.0pH、デジタル LCD 読み出しによる高速で正確な測定結果。 軽量・小型で持ち運びに便利。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬させたのち静かに撹拌し、測定値が安定するまで待つだけです。トリマーを使用した簡単な手動 1 点校正。 pHセンサーを保護し、立てて保管する際に電極が濡れた状態を保つための保護キャップ。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
3-in-1 pH/ORPテスターMAX Milwaukee(ミルウォーキー)3-in-1 pH/ORPテスターMAXMilwaukee(ミルウォーキー)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
pH/ORP/温度が測定できる防水 3-in-1 テスター。拡張された pH 測定範囲 (-2.0 pH~16.0 pH) で、±0.05 pHおよび±2 mVという優れた精度。大きなデジタルデュアルLCD読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。軽量で持ち運び可能。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造pH電極。250 時間以上のバッテリー寿命 (1.5V/LR44×4個取付済み)。IP65の完全防水。交換可能な pH 電極 Mi58P。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
4-in-1 pH/EC/TDSテスターMAX(防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)4-in-1 pH/EC/TDSテスターMAX(防水IP65/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
pH/EC/TDS/温度を高精度に測定できる4-in-1テスターです。 大きなデジタルデュアル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。 軽量で持ち運びに便利です。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または2点校正。ゲル充填の二重構造 pH 電極により、メンテナンスの手間がかからず高温環境下でも高いパフォーマンスを発揮します。高速読み取り用センサーです。IP65の完全防水。バッテリー寿命約100時間(1.5V/LR44×4個取付済み)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。極めて高い pH 精度。軽量で持ち運び可能。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。簡単な手動による 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続1500 時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 MA73600。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。拡張された pH 範囲による極めて高い pH 精度。軽量でポータブル。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続300時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 Mi56P。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
TH310 デジタル温度計 Milwaukee(ミルウォーキー)TH310 デジタル温度計Milwaukee(ミルウォーキー)
8,798税込9,678
1台
4日以内出荷
大きなデジタルLCD読み出しによる高速で正確な測定結果。 広範囲な測定温度範囲:-50~150℃。 Cal-Check機能搭載により自動的に内部回路をチェック。 NTCサーミスタセサー搭載による高速応答性能。 簡単な測定:ステンレス鋼のプローブをサンプルに挿入し、読み取り値が安定するまで待つだけです。 ステンレス鋼のプローブは、水溶液への浸漬の他に食べ物・土壌等への突き刺しが可能な強健な多目的仕様です。 ステンレス鋼のプローブで掃除が簡単です。 長いバッテリー寿命、約3000時間。 高精度のデジタル測定値。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
ORPテスターPRO(ATC/防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)ORPテスターPRO(ATC/防水IP65/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
ORPと温度を測定します(自動温度補正機能付き)。プールやあらゆる用途に最適な測定範囲範囲 (±1000 mV/-5.0 ~ 60℃)。単位はmV です。工場出荷時に校正済み (必要に応じて校正できます)。交換可能な電極 Mi57P。IP65の完全防水約300時間使用可能(1.5V/LR44)電池×4個取付済み)
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など