pH標準液(230mLボトル)Milwaukee(ミルウォーキー)4日以内出荷から5日以内出荷
標準液の混合に伴う誤差を排除し、規格を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断 ビーカーなど容器に注ぎ、テスターを挿入するだけで校正プロセスを開始できます。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
ORP標準液(230mLボトル)Milwaukee(ミルウォーキー)4日以内出荷
MA9020はORP200~275mVの範囲を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 ORP電極の状態と精度をチェックするために使用されます。 信頼性が高く再現性のある ORP 測定を実現できるように設計されています。 気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
PH51+C65 pH/導電率ECテスター 2本お得キットMilwaukee(ミルウォーキー)4日以内出荷
【Mi5165キット詳細】 PH51:2点手動校正付き防水 pH テスター、精度0.1 pH 、測定範囲:0.0~14.0pH C65:1点手動校正付き防水導電率ECテスター、測定範囲:0~1999μS/cm MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
PH51+C66 pH/導電率ECテスター 2本お得キットMilwaukee(ミルウォーキー)4日以内出荷
【Mi5166キット詳細】 PH51:2点手動校正付き防水 pH テスター、精度0.1 pH 、測定範囲:0.0~14.0pH C66:1点手動校正付き防水導電率ECテスター、測定範囲:0.00~10.00mS/cm MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pH/導電率(EC)コンパクトテスター 2本お得キットMilwaukee(ミルウォーキー)4日以内出荷
【Mi6000キット詳細】 pH600:コンパクトpHテスター、pH測定範囲0.0~14.0、精度±0.1、手動1点校正 CD611:コンパクト導電率(EC)テスター、測定範囲0~20000μS/cm、精度±2%FS、手動1点校正 ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pH600 コンパクトpHテスターMilwaukee(ミルウォーキー)当日出荷
pH測定範囲0.0~14.0pH、デジタル LCD 読み出しによる高速で正確な測定結果。 軽量・小型で持ち運びに便利。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬させたのち静かに撹拌し、測定値が安定するまで待つだけです。トリマーを使用した簡単な手動 1 点校正。 pHセンサーを保護し、立てて保管する際に電極が濡れた状態を保つための保護キャップ。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
3-in-1 pH/ORPテスターMAXMilwaukee(ミルウォーキー)4日以内出荷
pH/ORP/温度が測定できる防水 3-in-1 テスター。拡張された pH 測定範囲 (-2.0 pH~16.0 pH) で、±0.05 pHおよび±2 mVという優れた精度。大きなデジタルデュアルLCD読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。軽量で持ち運び可能。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造pH電極。250 時間以上のバッテリー寿命 (1.5V/LR44×4個取付済み)。IP65の完全防水。交換可能な pH 電極 Mi58P。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
PH55 PRO+EC59 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キットMilwaukee(ミルウォーキー)4日以内出荷
【Mi5559キット詳細】 pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0~16.0 pH/-5.0~60.0℃/精度±0.1pH、自動温度補正機能。 EC59 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲: 0~3999μS/cm / 0~2000 ppm / -5.0~60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。 MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
4-in-1 pH/EC/TDSテスターMAX(防水IP65/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)4日以内出荷
pH/EC/TDS/温度を高精度に測定できる4-in-1テスターです。 大きなデジタルデュアル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。 軽量で持ち運びに便利です。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または2点校正。ゲル充填の二重構造 pH 電極により、メンテナンスの手間がかからず高温環境下でも高いパフォーマンスを発揮します。高速読み取り用センサーです。IP65の完全防水。バッテリー寿命約100時間(1.5V/LR44×4個取付済み)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)4日以内出荷
大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。極めて高い pH 精度。軽量で持ち運び可能。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。簡単な手動による 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続1500 時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 MA73600。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
PH55 PRO+EC60 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キットMilwaukee(ミルウォーキー)4日以内出荷
【Mi5560キット詳細】 pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0~16.0 pH/-5.0~60.0℃、精度±0.1 pH、自動温度補正機能。 EC60 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲:0.00~20.00 mS/cm / 0.00~10.00 ppt / -5.0~60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。 MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)当日出荷から7日以内出荷
大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。拡張された pH 範囲による極めて高い pH 精度。軽量でポータブル。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続300時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 Mi56P。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など