14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Milwaukee(ミルウォーキー)PRO/MAX用 交換電極
電極交換はメーター本体のフィッティング部にスライドさせ、ねじ込むだけで簡単にしっかりと取り付けることができます。 。電極交換後は再校正を行って下さい。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。拡張された pH 範囲による極めて高い pH 精度。軽量でポータブル。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続300時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 Mi56P。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Milwaukee(ミルウォーキー)pH600 コンパクトpHテスター
pH測定範囲0.0~14.0pH、デジタル LCD 読み出しによる高速で正確な測定結果。 。軽量・小型で持ち運びに便利。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬させたのち静かに撹拌し、測定値が安定するまで待つだけです。トリマーを使用した簡単な手動 1 点校正。 。pHセンサーを保護し、立てて保管する際に電極が濡れた状態を保つための保護キャップ。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。極めて高い pH 精度。軽量で持ち運び可能。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。簡単な手動による 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続1500 時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 MA73600。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テスターのガタつきを防ぐ専用のフォームカットインサート。軽量で持ち運びに便利なハンドル。丈夫な硬質プラスチック設計。長期間の使用に耐える開閉フック。 。pH600、CD600、CD601、CD610、CD611、CD97、pH51、pH54、C65、C66、T75、T76、pH55、pH56、ORP57、pH58、EC59、EC60、MW803、MW804に適しています。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【Mi5166キット詳細】 。PH51:2点手動校正付き防水 pH テスター、精度0.1 pH 、測定範囲:0.0~14.0pH 。C66:1点手動校正付き防水導電率ECテスター、測定範囲:0.00~10.00mS/cm 。MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【Mi5559キット詳細】 。pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0~16.0 pH/-5.0~60.0℃/精度±0.1pH、自動温度補正機能。 。EC59 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲: 0~3999μS/cm / 0~2000 ppm / -5.0~60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。 。MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【Mi5165キット詳細】 。PH51:2点手動校正付き防水 pH テスター、精度0.1 pH 、測定範囲:0.0~14.0pH 。C65:1点手動校正付き防水導電率ECテスター、測定範囲:0~1999μS/cm 。MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【Mi6000キット詳細】 。pH600:コンパクトpHテスター、pH測定範囲0.0~14.0、精度±0.1、手動1点校正 。CD611:コンパクト導電率(EC)テスター、測定範囲0~20000μS/cm、精度±2%FS、手動1点校正 。ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Milwaukee(ミルウォーキー)3-in-1 pH/ORPテスターMAX
pH/ORP/温度が測定できる防水 3-in-1 テスター。拡張された pH 測定範囲 (-2.0 pH~16.0 pH) で、±0.05 pHおよび±2 mVという優れた精度。大きなデジタルデュアルLCD読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。軽量で持ち運び可能。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造pH電極。250 時間以上のバッテリー寿命 (1.5V/LR44×4個取付済み)。IP65の完全防水。交換可能な pH 電極 Mi58P。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pH/EC/TDS/温度を高精度に測定できる4-in-1テスターです。 。大きなデジタルデュアル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。 。軽量で持ち運びに便利です。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または2点校正。ゲル充填の二重構造 pH 電極により、メンテナンスの手間がかからず高温環境下でも高いパフォーマンスを発揮します。高速読み取り用センサーです。IP65の完全防水。バッテリー寿命約100時間(1.5V/LR44×4個取付済み)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【Mi5560キット詳細】 。pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0~16.0 pH/-5.0~60.0℃、精度±0.1 pH、自動温度補正機能。 。EC60 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲:0.00~20.00 mS/cm / 0.00~10.00 ppt / -5.0~60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。 。MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Milwaukee(ミルウォーキー)pH/C/Tシリーズ用交換電極
電極交換はメーター本体のフィッティング部にスライドさせ、ねじ込むだけで簡単にしっかりと取り付けることができます。 。電極交換後は再校正を行って下さい。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Milwaukee(ミルウォーキー)ORP標準液(230mLボトル)
MA9020はORP200~275mVの範囲を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 。ORP電極の状態と精度をチェックするために使用されます。 。信頼性が高く再現性のある ORP 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1本
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)