カテゴリ

  • 電動工具(12)
絞り込み
ブランド
  • 日本マグネティックス
  • Festo(79)
  • RS PRO(13)
  • エスコ(9)
  • 新コスモス電機(7)
  • NORGREN(5)
  • SK11(5)
  • パラマウント硝子工業(3)
  • マックス(3)
  • ロバートショウ(3)
  • アクアシステム(2)
  • アサダ(2)
  • ダイヘン(2)
  • マキタ(2)
  • ヤマト産業(2)
  • LEC(レック)(2)
  • ハネウェル(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • testo(テストー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー調整器」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-3AS 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-3AS日本マグネティックス
589,800税込648,780
1台
20日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)14.9打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃防音式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/7.0質量(kg)52
NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-2AS 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-2AS日本マグネティックス
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)5.7打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃防音式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/3.0質量(kg)22
NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-1AS 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-1AS日本マグネティックス
129,800税込142,780
1台
20日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)2.7打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃防音式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.5質量(kg)13
NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-05AS 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-05AS日本マグネティックス
169,800税込186,780
1台
20日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)1.3打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃防音式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/0.7質量(kg)7
NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-3A 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-3A日本マグネティックス
389,800税込428,780
1台
20日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)21.3打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/10.0質量(kg)52
NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-2A 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-2A日本マグネティックス
189,800税込208,780
1台
20日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)8.2打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/4.0質量(kg)22
NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-1A 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-1A日本マグネティックス
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)3.8打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/2.0質量(kg)13
NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-05A 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-05A日本マグネティックス
149,800税込164,780
1台
20日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.0質量(kg)7ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)1.8
NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-3AEX 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-3AEX日本マグネティックス
699,800税込769,780
1台
100日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/10.0質量(kg)55ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4衝撃力(kg・m/s)21.3
NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-2AEX 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-2AEX日本マグネティックス
359,800税込395,780
1台
100日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)8.2打撃数(min-1[回/分])60対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/4.0質量(kg)25
NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-1AEX 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-1AEX日本マグネティックス
379,800税込417,780
1台
100日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)3.8打撃数(min-1[回/分])60対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/2.0質量(kg)15
NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-05AEX 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-05AEX日本マグネティックス
299,800税込329,780
1台
100日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.0質量(kg)8ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4衝撃力(kg・m/s)1.8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら