「ハンマー 1.3」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。 仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.0 質量(kg)7 ケーブル長(m)5(制御用) 構造完全密閉型(間接打撃式) 打撃数(min-1[回/分])60 入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時) 衝撃力(kg・m/s)1.8
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。 入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時) ケーブル長(m)5(制御用) 衝撃力(kg・m/s)1.3 打撃数(min-1[回/分])60 構造完全密閉型(間接打撃防音式) 仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/0.7 質量(kg)7
1台
169,800 税込186,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。 仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.0 質量(kg)8 ケーブル長(m)5(制御用) 構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式) 打撃数(min-1[回/分])60 入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時) 対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4 衝撃力(kg・m/s)1.8
1台
299,800 税込329,780
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)