15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。 トラスコ品番178-4717 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)96 呼び径(mm)20×13 呼び径V20×L1-13 寸法L1(mm)31【最小】10 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)70 寸法L0(mm)117
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。 トラスコ品番178-6208 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)96 呼び径(mm)20×13 呼び径P20×L1-13 寸法L1(mm)31【最小】10 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)70 寸法L0(mm)117
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。 トラスコ品番178-6274 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)110 呼び径(mm)20×13 呼び径V20×L2-13 寸法L1(mm)45【最小】10 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)85 寸法L0(mm)131
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6237 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)57 呼び径(mm)10 呼び径P10 寸法L1(mm)25 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)45 寸法L2(mm)12 寸法L0(mm)75
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-4710 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)84 呼び径(mm)50 呼び径P50 フランジJIS10 寸法L1(mm)33 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)65 寸法L2(mm)16 寸法d2(mm)50 寸法L0(mm)108
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6219 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)84 呼び径(mm)50 呼び径P50 フランジメーター用 寸法L1(mm)33 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)65 寸法L2(mm)16 寸法d2(mm)50 寸法L0(mm)108
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)84 呼び径(mm)50 呼び径50 寸法L1(mm)33 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)65 寸法L2(mm)16 寸法d2(mm)50 寸法L0(mm)108
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6297 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)103 呼び径(mm)50×50 呼び径P50×50 寸法d(mm)50 寸法L1(mm)55 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)87 めねじサイズ2 1/2 寸法L0(mm)127
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 寸法L(mm)84 寸法L1(mm)33 寸法L2(mm)16 寸法d2(mm)50 呼び径(A)50
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6192 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 寸法L(mm)62 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)12 呼び径(A)16
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6279 材質バーミキュラ鋳鉄 寸法L(mm)68 寸法L1(mm)36 めねじサイズ3/4 呼び径(A)13×13
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6269 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)88 呼び径(mm)40 呼び径73 寸法d(mm)37 寸法L1(mm)47 最高使用圧力(MPa)1 寸法B(mm)22 寸法L2(mm)28 おねじサイズ1 1/2 寸法L0(mm)115
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷