オートギャップ装置付です。
熱放散能力が大きいです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
オートギャップ装置付です。
熱放散能力が大きいです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
オートギャップ装置付です。
熱放散能力が大きいです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
トラスコ品番722-0847
質量(kg)52
穴径(Φmm)70
容量(W)100
トルク(N・m)1000
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。
熱放散能力が大きいです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
トラスコ品番722-0952
軸径(Φmm)50
質量(kg)55
容量(W)65
トルク(N・m)400
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。
熱放散能力が大きいです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
トラスコ品番722-0804
質量(kg)21
穴径(Φmm)50
容量(W)65
トルク(N・m)400
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。
熱放散能力が大きいです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
トラスコ品番722-0774
質量(kg)51
穴径(Φmm)70
容量(W)100
トルク(N・m)1000
1個
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。
熱放散能力が大きいです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
トラスコ品番722-0880
質量(kg)22
穴径(Φmm)50
容量(W)65
トルク(N・m)400
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。
熱放散能力が大きいです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
トラスコ品番722-0944
軸径(Φmm)40
質量(kg)32.5
容量(W)50
トルク(N・m)200
1個
¥259,800
税込¥285,780
13日以内出荷
オートギャップ装置付です。
熱放散能力が大きいです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
トラスコ品番722-0928
軸径(Φmm)30
質量(kg)19
容量(W)35
トルク(N・m)100
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。
熱放散能力が大きいです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
トラスコ品番722-0821
質量(kg)34
穴径(Φmm)60
容量(W)90
トルク(N・m)700
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。
熱放散能力が大きいです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
トラスコ品番722-0901
質量(kg)35
穴径(Φmm)60
容量(W)90
トルク(N・m)700
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
スプライン駆動・オートギャップ装置付き設計です。熱放散能力が大きく、耐久性は良好です。クラッチのフィールドは玉軸受支持形であるため、取付け容易です。またオートギャップ装置であるため、取付け時のシムなどによる空隙調整は不要です。取付け方向も縦・横を問いません。トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実です。クラッチ/ブレーキの単体品とクラッチパック、クラッチ/ブレーキユニットと機種も豊富で、サイズもトルク12から1000N・mの8種類がありますので、多種多様な機械に使用可能です。
用途自動盤:主軸の変速に。たばこ包装機:材料送りコンベアの起動・停止に。印刷機械:ローラー軸の駆動に。巻線機:ボビンの変速・停止に。板金機械:ラムの起動・停止に。
付属品保護素子
トラスコ品番848-5009
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)320
電圧(V)24
容量(W)30×2
トルク(N・m)50、静:50
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)197
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
関連キーワード