金具底面部分に耐震マットが付いており粘着力と2本のベルトでズレと転倒を防止します。
耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。
作業台の脚部に据え付けます。
移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いする事で粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
仕様●治具サイズ(mm):W140×D150×H85●プロセブンバイオマスマット仕様●耐震荷重:200kgまで(作業台の重量を除く)●使用条件●▼脚フレーム幅・奥行:60mm以内●▼横フレーム幅:60mm以内●▼床面から横フレーム高さ:230mm以内●耐用年数:8年~10年(マット部分のみ)●震度7クラス耐震試験済み(メーカー起震車にて)
アズワン品番67-8740-26
1セット(4個)
¥62,980
税込¥69,278
33日以内出荷
プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。信頼のプロセブン耐震マットを使用。
用途機器の耐震対策に。
種別転倒防止ストッパー
材質ウレタンゲル、ポリカーボネート
質量(g)207
均等荷重(kg)30(4個使用時)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×93×43
持ち上げない取付。
穴開けのいらない耐震対策。
貼り跡が残らず、くり返し使用可能。
騒音・ほこりが出ない取付。
工具不要で簡単設置。
種別L字金具
仕様震度7クラス対応
適合【家具サイズ】高さ2160mmまで、奥行150mm以上
トラスコ品番781-1641
材質(本体)スチール、(粘着マット)ウレタンゲル
質量(g)647
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×120×94
荷重(kg)耐震125まで
使用量耐震荷重125kgまで:1セット、250kgまで:2セット、375kgまで:3セット
適合温度(℃)-20~75
耐用年数(年)5~7
1パック(2個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
L字型治具の側面と底面部分に、耐震マットが付いております。耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。対象物の側面(奥行き)部分に据え付けます。移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いすることで粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
関連キーワード