作業環境に合わせて音量調節が可能です。
検知距離は、用途に応じて切り替え可能。
各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。
検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。
検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。
防塵・防滴構造。
センサー反射式超音波センサー
使用電源(V)DC12 / 24兼用
動作電圧(V)DC12~24
消費電流待機時:150mA以下、音声発生時:約1A(音量により変化)
音圧最大100dB(音量調整可)
動作温度範囲(℃)-10~50(ただしセンサー部は氷結しないこと)
セット内容センサー(OZ-P / ケーブル長2m)×2、コントロールボックス・スピーカー本体(ケーブル長10m)、切替ボックス(シガー定格電圧DC12V・24V / ケーブル長1m)、取扱説明書
サービス分類レンタル
作業環境に合わせて音量調節が可能です。
検知距離は、用途に応じて切り替え可能。
各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。
検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。
検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。
防塵・防滴構造。
仕様作動電圧範囲:DC10V~26V
セット内容センサー(OZ-P / ケーブル長2m)×2、コントロールボックス・スピーカー本体(ケーブル長10m)、切替ボックス(シガー定格電圧DC12V・24V / ケーブル長1m)、取扱説明書
センサー反射式超音波センサー
使用電源(V)DC12/24兼用
音圧最大95dB(音量調整可)
消費電流待機時:50mA以下、音声発生時:約1A(音量により変化)
作動温度(℃)-10~50(ただしセンサー部は氷結しないこと)
サービス分類レンタル
運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。
セット内容センサ、コントロールボックス運転席側、コントロールボックスブーム先端部検出側、ニッケル水素電池専用充電器セット、赤LED回転灯(電圧出力ケーブル接続)、取扱説明書、電源ケーブル(シガー)
センサー反射式超音波センサー(検知距離3m以内)
使用電源【運転席側】運転席側:DC12V・24V兼用/ブーム先端部側:ニッケル水素充電池、【ブーム先端部側】ニッケル水素充電池(連続動作約72時間)
無線ARIB STD-T67
報知音ブザー鳴動(音量調節可)
サービス分類レンタル
関連キーワード