12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ48.6の単管パイプのタテにもヨコにも取り付け可能。
寸法(mm)(長穴)63、(本体)120 寸法(Φmm)(受皿)180、(長穴3ヶ所)6~8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

保安灯をカラーコーンに取り付ける際に使用します。 取付用ビス2本付。
材質ポリプロピレン グリーン 質量(g)62 内径(Φmm)(差込口)40 寸法(幅W×高さH)(mm)100×190
1台
739 税込813
当日出荷

コーンバーのリングも通る絶妙なサイズ感。ON-OFFスイッチ付き。夜間自動点滅機能付き。
材質(透明部分)ポリカーボネート (黄色部分)ABS 質量(g)225 電源ソーラーパネル(0.27W) 点灯方式緑2回→赤4回の連続点滅 動作(無日照)約10日 寸法(高さH×幅W)(mm)163×79 蓄電池タイプニッケル水素2.4V/600mAh 入数1個 LED使用数(個)赤×2、緑×1
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

レンズ部の構造、及び仕上げ処理方法により輝度・明るさが大幅アップ。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認性が高い。 防滴構造。夜間自動点滅装置付。単1電池2本付。 カットコーンの上部に取り付けられます。
質量(g)470(電池込) 電源単1電池2本 電池寿命(通常使用で約)1日10時間使用で約1 点灯方式全点滅 寸法(高さH×幅W)(mm)270×120 LED使用数(個)超高輝度×8 視認距離300m以上
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷

太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。 カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。
材質ポリカーボネート 質量(g)200 電源ソーラーパネル 動作(無日照)約10日間 寸法(高さH×幅W)(mm)189×85 蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本 LED使用数(個)赤×4
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

太陽光をエネルギーに変えて夜間点滅する保安灯です。 カットコーンの上部に取り付けられます。点滅式。
材質PE、ポリカーボネート 質量(g)160 電源ソーラーパネル 動作(無日照)約13日間 寸法(高さH×幅W)(mm)142×80 蓄電池タイプニッケルカドミウム単4電池 LED使用数(個)赤×2、青×1
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ダンブライトフラッシュ等Φ40のものを、Φ50までの支柱に取り付け可能。 どのような角度にも思いのまま取り付けられます。
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

カットコーンに取り付け可能
用途夜間自動点滅 仕様無日照動作:約10日間 材質ポリカーボネート 寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39) 質量(g)約150 電源ソーラーパネル 蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh) 点灯方式交互点滅 LEDアンバー:4個
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

カットコーンに取り付け可能
用途夜間自動点滅 仕様無日照動作:約10日間 材質ポリカーボネート 寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39) 質量(g)約150 電源ソーラーパネル 蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh) 点灯方式交互点滅 LED青:2個、白:2個
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

材質ポリカーボネート、PE 質量(kg)1.3 電源ソーラーパネル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×170×309 機能昼夜輝度自動調整 点灯方式回転点滅、ソーラー式 動作(無日照)約6日間 LED使用数(個)アンバー×24、青×6
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

暗い場所でも横に倒すと、電源が自動でOFFになるので、蓄電池の劣化を防ぎます。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認ができます。 太陽光をエネルギーに変えて夜間自動点滅します。
仕様無日照動作:約10日間 質量(g)270(電池込) タイプカラーコーン設置用 電源ソーラーパネル LED赤6個 蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷