材質SCボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)450×300
取付方式穴4スミ
穴数4
表示内容保護具着用管理責任者の職務
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
材質SCボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)360×120
穴数上下穴2ヶ所
表示内容保護具着用管理責任者
1枚
¥319
税込¥351
当日出荷
材質SCボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)360×120
穴数上下穴2ヶ所
表示内容化学物質管理者
1枚
¥319
税込¥351
当日出荷
仕様つや消し
材質PET(銀地)ステッカー
寸法(mm)30×70
取付方式ステッカー
表示内容保護具着用管理責任者
1枚
¥59
税込¥65
当日出荷
仕様安全ピン付、ヒモ付き
材質ヘリア製合成皮革
厚さ(mm)1
寸法(mm)90×390
取付方式安全ピン
入数(枚)1
表示内容保護具着用管理責任者
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
材質ステッカー
寸法(mm)25×70
取付方式ステッカー
表示内容保護具着用管理責任者
1枚
¥69
税込¥76
当日出荷
コンビネーションメッシュのコンパクトサイズ(900×1800)で、材質をターポリン製にしました。
材質ターポリン
寸法(mm)900×1800
ハトメ数18ヶ所
化学物質・作業環境の管理体制が強化され、化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任が義務付けられました。併せてその氏名を見やすく掲示する等により、関係労働者に周知しなければなりません。
材質SCボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)450×300
取付方式穴4スミ
内容1枚
穴数4
表示内容化学物質管理者の職務
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
作業所の整理整頓に。
フルハーネス型安全帯をかけて保管すれば、着用しやすい状態を保持できます。
二丁掛けフックにも対応。上部にヘルメットを掛ける小型のフック付。
会社名・氏名が記入できるステッカー付属。収納時にはスタッキングが可能ですので余計なスペースは取りません。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)30
寸法(mm)348×450
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水分が蒸発するときの気化熱で首筋を冷却。
ヒンヤリ冷感素材のクールイン。FYにより、ムレ感やベトつき感がなく爽やかな着用感。
保水性に優れた抗菌・防臭・超吸水性不織布ランシール(R)Fを使用し冷涼感が持続。
吸水性ポリマーを使用した商品に比べ、繰り返しの使用が容易。
水洗い後、繰返し使用可能。
タイプ気化熱効果タイプ
仕様マジック式
使用方法本体生地を十分水に浸したあと、軽く絞ってから首筋に巻いてご使用ください。
色本体:ネイビー、縁:グリーン
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水分が蒸発するときの気化熱で首筋を冷却。
ヒンヤリ冷感素材のクールイン。FYにより、ムレ感やベトつき感がなく爽やかな着用感。
保水性に優れた抗菌・防臭・超吸水性不織布ランシール(R)Fを使用し冷涼感が持続。
吸水性ポリマーを使用した商品に比べ、繰り返しの使用が容易。
水洗い後、繰返し使用可能。
タイプ気化熱効果タイプ
使用方法本体生地を十分水に浸したあと、軽く絞ってから首筋に巻いてご使用ください。
色本体:ネイビー、縁:グリーン
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
保護帽着用時専用の冷却アイテム!
直接かぶずにヘルメットに装着!!
超給水性繊維を使用。
ワイドな冷却部分で気化熱効果とリフレクター(水色部分)で日差しもカット。
水洗い後、繰り返し使用可能。
色ネイビー
使用目的暑さ対策
寸法(mm)140×210
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
フルハーネスを装着したまま着用できる安全チョッキ。
蛍光メッシュで視認性抜群。
反射材にΦ10mmの通気口加工。熱がこもりにくい構造。
サイズフリー
材質ナイロンメッシュ、ターポリン
テープ地色イエロー
着丈(cm)51
こんなお得な商品も!

垂れ幕 単管用
モノタロウ
¥849
税込¥934
立正大学と株式会社電脳と共同で安全標識を心理学的な視点から調査、分析し、デザインされた吊り下げ型メッシュ標識です。マジックテープによる着脱式で、設置も簡単。メッシュ構造で耐風圧性能も高めました。単管パイプはもちろん、バリケード、ロープ、筋かいにも設置することが可能です。
仕様上部裏面マジックテープ付
材質ターポリンメッシュ
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)535×310
取付方式吊り下げ
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ
材質帆布0.4mm厚(片面型)
寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)670×350
録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
材質(本体)ABS樹脂
付属品電池、単管取付金具
質量(kg)1.2(電池含む)
センサー焦電型遠赤外線
使用電池単3電池×4本(DC6V)
電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月
録音時間20秒
音量(dB)75
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード
厚さ(mm)1
穴数4ヶ所
寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール
幅(mm)300
厚さ(mm)5
高さ(mm)620
文字内容墜落制止用器具使用 片面表示
質量(g)160
内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
1枚
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
関連キーワード