111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)90×800
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示内容(白無地) 取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)90×280
1枚
479 税込527
4日以内出荷

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゴムマグネット製ですので鋼製の平地に簡単に設置、取り外しが可能です。
トラスコ品番184-8112 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 取付マグネット式 縦(mm)360 横(mm)120 表示内容消火器
1枚
1,098 税込1,208
5日以内出荷

つくし工房マグネット標識
取付け方法マグネット 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8
1枚
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つくし工房日付マグネット
スチール面に簡単に取り付けられます。
トラスコ品番184-3225 厚さ(mm)0.8 取付方式マグネット 縦(mm)210 横(mm)150 表示内容日付
1セット(36枚)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

取付け方法マグネット 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)300×300 質量(g)220
1枚
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用の作業工程標識と併用することで、よりわかりやすく週間工程を表示することができます。
材質ゴムマグネット
1枚
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)210×150、(1ピース)27×27
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

取付け方法マグネット 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)1000×1000 質量(kg)2.4 白無地
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷

あらかじめよく使う作業工程内容を印刷したマグネットシートです。
材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)35×150
1枚
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)75×90
1枚
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標識板の裏等にカットしてご使用ください。
材質粘着剤付ゴムマグネット 幅(mm)50 厚さ(mm)0.8 質量(g)820 長さ(m)5
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷


取付方式マグネット 材質ゴムマグネット セット内容赤・黄・青・緑・白 寸法(mm)105×190
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

取付方式マグネット 材質ゴムマグネット セット内容今月・今週・赤・黄・青・緑・白・灰 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)105×190
1セット
4,598 税込5,058
4日以内出荷

無災害記録表用デジタル式マグネットのパーツのみです。
取付方式マグネット
1セット(35ピース)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

表示内容(白無地) 取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)35×90
1枚
98 税込108
4日以内出荷

作業工程パネルに使用するマグネットシートです。月、日に必要な数字のほかに。予備の白無地も入った便利なセットです。
取付方式マグネット 材質ゴムマグネット セット内容月用:1~12各1枚、日用:1~31枚、白無地5枚(合計48枚) 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)35×35
1組
2,198 税込2,418
当日出荷

スチール製小型掲示板専用無災害記録表用数字ゴムマグネット 0~9 計151枚組
材質ゴムマグネット 幅(mm)1ピース:45 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)1ピース:70 文字内容数字 取付方式単管取付 内訳0~25枚、1~19枚、2~16枚、3~14枚、4~11枚、5~11枚、6~11枚、7~11枚、8~11枚、9~11枚、白無地~11枚
1組
6,598 税込7,258
当日出荷


取付方式マグネット 材質ゴムマグネット セット内容赤・黄・青・緑・白 寸法(mm)50×80
1セット
629 税込692
当日出荷

カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。 ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。 ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。
材質アルミ+塩ビカバー(ヒモ付) 厚さ(mm)2.8 取付方式吊り下げ
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マーカーで書き消しが可能です。 作業工程マグネットを併用することで、よりきれいに週間工程を表示することができます。
用途第三者向けの作業工程の表示に。 仕様穴8、ボードマーカー付 材質スチールホワイト 取付方式穴8 取付け方法ビス止め(ビス別売)
1枚
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明カバーがゴムマグネットによる開閉式で、用紙の出し入れが簡単です。A1サイズ用(タイトルなし、下段白オビ)
材質アルミ・樹脂複合板、硬質塩ビ、ゴムマグネット 厚さ(mm)4 質量(kg)2 規格A1 内寸法(mm)610×860 穴数4 外寸法(mm)715×910
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個) 材質樹脂・アルミ枠仕上 厚さ(mm)23 寸法(mm)H940×W1840 質量(kg)約10.3 品番GM-212-MT 入数1台
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個) 材質樹脂・アルミ枠仕上 厚さ(mm)23 寸法(mm)H940×W1840 質量(kg)約8.3 品番GM-213A-MT 入数1台
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個) 材質樹脂・アルミ枠仕上 厚さ(mm)23 寸法(mm)H940×W1840 質量(kg)約8.3 品番GM-213CL-MT 入数1台
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

No.4-Sの作業工程欄には、別売りの4-S用マグネットをご使用ください。
付属品ボードマーカーB-965K(黒1本)、取付金具No.9016(6個) 材質樹脂・アルミ枠仕上 厚さ(mm)23 寸法(mm)H940×W1840 質量(kg)約10.3 品番GM-213-MT 入数1台
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

画鋲とマグネットの両方が使えます。
材質鉄粉入りスポンジシート+べニア、アルミ枠付き 付属品マグネットクリップ1本(250mm)、カラーマグネット2個(Φ20) 厚さ(mm)8.5 寸法(mm)500×800 質量(kg)2.3 穴数6ヶ所
1枚
20,980 税込23,078
4日以内出荷

計4個の強力マグネット(Φ80mm)を使用することにより、鋼製カウンターウェイト側面に簡単に取り付けることが可能です。マグネット接続部の板はバネ材を使用しているので、重機の振動等に耐えられます。アーチ部分は視認性の高い樹脂製フレキパイプを使用しているので、作業員の安全意識向上に有効です。また、接触しても人体への衝撃を軽減します。
用途アーチⅡ型重機接触防止装置は、アーチ状の樹脂製フレキパイプを重機に取付けることにより、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。視認性の高い樹脂製フレキパイプを用いることで、作業員が目視で重機の危険区域を認知することが出来ます。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質(ポスト)EVA樹脂 オレンジ 高さ(mm)410 奥行(mm)700 間口(mm)395 仕様強力マグネット3個付 質量(kg)2.2
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。ほこりや雨が入りにくく、屋外の使用もできます。ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。用紙は貴社にてご用意ください。
厚さ(mm)2.8 取付吊り下げ用ヒモ付き 表示内容危険予知活動表
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つくし工房チェックボード
カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。 ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。 ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。
表示内容日常点検活動表 取付方式吊り下げ 材質アルミ+塩ビカバー(ヒモ付) 厚さ(mm)2.8
1枚
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。 ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。 ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。
表示内容リスクアセスメントKY活動表 取付方式吊り下げ 材質アルミ+塩ビカバー(ヒモ付) 厚さ(mm)2.8
1枚
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パノラマ オーは重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB) 検知距離は、用途に応じて切替可能。(600mm・1500mm) 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。「立入禁止区域に入らないでください。」 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
セット内容センサーコード2m×2個、コントロールボックス、スピーカーコード10m、切替ボックス、シガーライタープラグコード1m、コード固定用クリップ(大6個・小6個) 使用温度範囲(℃)-10~50(但しセンサー部は氷結しないこと) センサー反射式超音波センサー 使用電源DC12V/24V兼用 音圧最大95dB(音量調整可) 使用電圧範囲DC10V~14V 消費電流待機時/50mA以下、音声発生時/約1A(音量により変化)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷