取付方式穴2(上下各1)
材質カラー鋼板
厚さ(mm)0.5+山アゲ
寸法(mm)680×400
穴数上下2ヶ所
マジックテープによる着脱式。風圧に強い吊り下げ型。軽量で耐久性の高い素材を使用。
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
仕様上部裏面マジックテープ付
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)425×900
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
材質SCボード
仕様片面印刷、取付バンド3本付
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)225×900
カラーコーン・カットコーン兼用です。
軽量で移動が簡単。
付属ビスで固定してご使用ください。
取付方式カラーコーン取付
材質ABS樹脂
厚さ(mm)4.2
センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、
5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。
また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。
切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。
8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。
発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
取付方式スタンド式
材質スチール+反射シート
種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型
寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550
質量(kg)6
サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。
自立型。
取付方式スタンド式
多言語表示で年々増える訪日客に親切な表示を!
材質(本体)ポリエチレン
質量(kg)(本体部)3.2、(ウェイト部)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パイルアップスタンド)660×410×850
水タンク容量(L)13.5
言語表示英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語
材質(反射板)高輝度反射板
表示寸法(mm)(ステッカー部)630×300
取付方式スタンド式
材質スチール+反射シート
種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型
寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550
質量(kg)6
関連キーワード