カテゴリ

  • 防犯用品(5)
    • 防犯カメラ(1)
    • 防犯ライト(2)
  • 安全標識(17)
    • 消防/防災/防犯標識(1)
絞り込み
ブランド
  • つくし工房
  • モノタロウ(50)
  • ブロードウォッチ(390)
  • ノムラテック(82)
  • ジェイウィン(J win)(14)
  • リーベックス(33)
  • 旭電機化成(3)
  • ユニット(46)
  • (30)
  • DAISHIN(大進)(25)
  • ハイロジック(162)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(783)
  • エスコ(404)
  • メディアカバーマーケット(351)
  • ABUS(211)
  • i-PRO(205)
  • RS PRO(202)
  • Panasonic(パナソニック)(194)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(181)
  • BRAHMS(177)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防犯」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全標識 つくし工房安全標識つくし工房
629税込692
1枚
4日以内出荷
イラストと大きな文字で、防犯カメラの設置を明確に表示しています。
厚さ(mm)1取付4ヶ所穴あり表示内容防犯カメラ作動中
短冊ステッカー つくし工房短冊ステッカーつくし工房
219税込241
1枚
4日以内出荷
イラストと大きな文字で、防犯カメラの設置を明確に表示しています。
トラスコ品番185-4123取付裏面糊付き縦(mm)360横(mm)120表示内容防犯カメラ作動中
短冊標識 つくし工房短冊標識つくし工房
289税込318
1枚
4日以内出荷
イラストと大きな文字で、防犯カメラの設置を明確に表示しています。
トラスコ品番183-6891厚さ(mm)1取付上下2ヶ所穴あり縦(mm)360横(mm)120表示内容防犯カメラ作動中
LED人感ライト つくし工房LED人感ライトつくし工房
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます
用途センサー部は水平方向の調整のみ可能です材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂使用温度範囲(℃)‐20~40センサーパッシブインフラレッド方式使用電源AC100V±10%(50/60Hz)点灯時間テスト(3秒)/5秒/30秒/1分/3分/5分(オフディレイ動作)検知エリア立体型(最長部10m)
LED人感ライト用ポール取付金具 つくし工房LED人感ライト用ポール取付金具つくし工房
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
適合ポール径:Φ40~80mm、角柱:40~90mm質量(g)約130
安全図書 安全ダイジェスト ポケット判 つくし工房安全図書 安全ダイジェスト ポケット判つくし工房
799税込879
1冊
当日出荷
仕様本文ページ数:325材質上質紙サイズA6(148×105)文字内容安全ダイジェスト
安全図書 安全ダイジェスト 拡大判 つくし工房安全図書 安全ダイジェスト 拡大判つくし工房(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1冊
当日出荷
仕様本文ページ数:325材質上質紙サイズA4(297×210)文字内容安全ダイジェスト
建災標識吊り下げタイプ(外国語表記付) つくし工房建災標識吊り下げタイプ(外国語表記付)つくし工房
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。 また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ材質帆布0.4mm厚(片面型)寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
建災防統一安全標識(外国語表記付) つくし工房建災防統一安全標識(外国語表記付)つくし工房
599税込659
1枚
4日以内出荷
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。 また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード厚さ(mm)1穴数4ヶ所寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
ダミーカメラ(防犯用) つくし工房ダミーカメラ(防犯用)つくし工房
3,698税込4,068
1台
当日出荷
防雨仕様だから、雨がかかる場所に設置できる。 CDS明るさセンサー内蔵で、人が近づくと赤色LEDを点滅させながら、約30秒間カメラが左右に動く。 ローコストでダミーのカメラ導入が可能。
付属品ダミーケーブル、プラスチックアンカー2本、取付け用ネジ2本材質本体/ABS樹脂、レンズ/GPPS樹脂質量(g)256使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH)(mm)178×190寸法(Φmm)69首振角度(°)下方60/上方90機能防雨、CDS明るさセンサー使用電池単3形乾電池2本(別売)/1日15回の動作で約3ヶ月の使用可能検知距離(m)1~1.5
e帽章 つくし工房e帽章つくし工房
999税込1,099
1組
当日出荷から4日以内出荷
e帽章はe腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるバンドを組み合わせたヘルメット用識別表示物です。 バンドに透過性があるため、前面の社名・マーク等が隠れることはありません。 付け替え可能ですのでとても経済的な商品となっております。
材質(本体)ビニールセット内容本体、ヘルメット用樹脂バンド厚さ(mm)1.2寸法(mm)75×145材質(バンド)ウレタン樹脂
e腕章 つくし工房e腕章つくし工房(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組
当日出荷から4日以内出荷
従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。 裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。 表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。 安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式材質ビニールセット内容本体、ゴムバンド厚さ(mm)1.2寸法(mm)75×145
超音波警報センサー パノラマRⅡ つくし工房超音波警報センサー パノラマRⅡつくし工房
179,800税込197,780
1組
4日以内出荷
パノラマアール・ツーはロードローラーなどの特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し未然に事故・災害を防ぐための安全装置です。 本体は暴雨構造です。 取り付けも簡単に出来ます。
セット内容回転灯付本体、センサー(ケーブル5m)、外部回転灯(接続用ケーブル5m)、電源ケーブル5m、バッテリー接続ケーブル一式、ケーブル用金具10個、収納ケース質量(kg)センサー/約1(ケーブル含まず)、外部回転灯約1(ケーブル含まず)取付方式マグネット検出方式超音波反射式本体質量(kg)約2電源電圧(V)DC212/24共用保護構造(JEM1030)IP33(防雨構造)検知距離(m)第一段階/2.5~4.6、第二段階/2.5以内応答速度約0.1秒検出物体範囲内の人体、障害物体検知方式第一段階/回転灯のみ(本体・外部)、第二段階/回転灯+ブザー音(本体・外部)検出距離(m)最大/4.6動作電圧DC9~26V動作温度(℃)`-10~50(センサーは氷結しないこと)消費電流ブザー出力動作時/DC24V・約0.5A(外部接続なしの場合)音量(dB)70~90dB検出範囲最大/上下、左右1.6m(周囲の環境により多少変わります)
マグネット標識 つくし工房マグネット標識つくし工房
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
取付け方法マグネット材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8
ステッカー(この壁は防火区画) つくし工房ステッカー(この壁は防火区画)つくし工房
179税込197
1枚
4日以内出荷
表示内容この壁は防火区画取付方式ステッカー材質ステッカー寸法(mm)100×300
高輝度反射腕章 つくし工房高輝度反射腕章つくし工房
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
軟質マイクロプリズムを使用した、再帰性反射シートで、光がプリズムの3つの面をはね返り入射方向に反射します。 マイクロプリズムの反射システムは、通常のガラスビーズより、トータルで3~4倍もの光を反射します。
取付方式マジックテープ+安全ピン材質軟質反射シート仕様軟質マイクロプリズム高輝度反射、マジックテープ式、安全ピン付厚さ(mm)0.6寸法(mm)90×400
キー抜き忘れ防止工具 つくし工房キー抜き忘れ防止工具つくし工房
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ウレタンカールコード全長(mm)400~1600
横幕 つくし工房横幕つくし工房
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
取付方式吊り下げ
フェルト腕章 つくし工房フェルト腕章つくし工房
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から4日以内出荷
化学繊維を混紡した羊毛フェルト地にパイル(着色した短繊維)を転写する特殊な方法で印刷し、高級感を演出しています。汚れや褐色を防ぐためビニールでカバーしてあります。
取付方式安全ピン材質フェルト仕様安全ピン付、ヒモ付、ビニールカバー付厚さ(mm)1.6寸法(mm)90×400
ヘリア腕章 つくし工房ヘリア腕章つくし工房(6件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ドイツ カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品で、摩擦、引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の素材です。
材質ヘリア製合成皮革仕様安全ピン付、ヒモ付厚さ(mm)1寸法(mm)90×390
役職表示ワッペン つくし工房役職表示ワッペンつくし工房(1件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷から4日以内出荷
各種役職の表示を明確に行うことができます。
用途役職等を表示するために使用します。仕様安全ピン付材質軟質ビニール取付方式安全ピン