500件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超撥SAMURAI イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)超撥SAMURAIイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,998税込3,298
1本(150mL)
6日以内出荷
性能が異なるタイプの撥水剤を配合し、ハイブリッド効果で撥水力が持続します。油膜や雪・霜が付着しにくくなります。リアガラス、サイドガラスにも使用できます。洗車後の拭き上げが楽になり、ウロコが付きにくくなります。油膜除去剤(ガラス美人)使用後のコーティングに最適です。
用途自動車の窓ガラス及びガラス製ミラーの表面保護・撥水付属品専用スポンジ×1個/取扱説明書×1部使用方法1流水にて砂、ホコリなどを洗い流してください。2ガラス面の水分を拭き取り、充分乾燥させてください。3専用スポンジに本剤を浸みこませ、ガラス面に塗り広げてください。4全体が白くなるまで乾燥させてください。綺麗な固く絞った濡れタオルで拭き取ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量150mL関連資料(3.9MB)危険物の性状水溶性
クリンジンキHL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンジンキHLイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,098税込1,208
1本(420mL)
当日出荷
光沢シルバータイプは、溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後にご使用していただければ、防錆力も化粧性もアップいたします。
用途溶融亜鉛メッキの過程で、表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」(グレイコーティング)の発生が起きた場合、その部分の美観を取り戻すために周りのメッキ色と同等の色を再現、補修/建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ仕様●液比重:0.98●密着性基盤目試験:100/100耐熱性短時間100℃/長時間80℃以下主な用途船舶膜厚(μm)5~15塗布面積(m2)1.5~2.0指触乾燥時間(分)20℃:目安約10危険等級乾燥時間(時間)硬化:12使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL特性さび止め、耐食危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量15%以上
クリンスパッター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッターイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
クリンスパッターは、スパッター付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性などに重点をおいた多目的スパッター防止剤です。短期的な防錆効果を持たせています。消防法上の非危険物。
仕様●内容量:420mL●外観:クリアー●乾燥塗膜状態:クリアー●乾燥時間:90秒●塗布面積:15~20m2/本●法令:PRTR該当/特化則該当アズワン品番65-9561-17危険物の類別非危険物
塩害ガード専用洗浄液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード専用洗浄液イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,398税込1,538
1本(1L)
4日以内出荷
塩害ガードツヤタイプのガン等の洗浄、専用薄め液として使用して下さい。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
定量コック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)定量コックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
9,598税込10,558
1本
5日以内出荷
用途パーツ&ブレーキクリーナーT、M-1クリーナー、2Bクリーナーを充填する際に使用します危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クリンスパッター WN-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター WN-Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,198税込1,318
1本(420mL)
翌々日出荷
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
容量(mL)420乾燥時間(分)5塗膜状態クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
生分解性グリーススプレーEX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)生分解性グリーススプレーEXイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
27,980税込30,778
1本(420mL×24本)
3日以内出荷
生分解性潤滑、防錆剤です。 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。 逆さ吹き可能です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
青ニス除去剤S イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)青ニス除去剤Sイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
22,980税込25,278
1箱(18L)
4日以内出荷
ケガキ塗料が簡単に迅速に除去できます。 有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 強力な脱脂力があり速乾性です。 PRTR・有機則非該当です。
分類ケガキ除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
塩害ガード ピアノブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード ピアノブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,198税込3,518
1缶(1L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
用途自動車足回り用防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩害ガードクリア イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードクリアイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
31,980税込35,178
1個(16L)
当日出荷
従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤クリアータイプツヤ塩水噴霧試験:300時間膜厚(μm)推奨:30塗布面積(m2)5~6/L指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1600mL危険物の性状非水溶性
クリンビュー イオンコートレジェンド D-3 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビュー イオンコートレジェンド D-3イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(260mL)
当日出荷
高撥水密着性ポリマーを新たに配合し、撥水性・防汚力アップ。 洗車機を20回使用しても塗布直後の状態の水玉コロコロをキープ。 メーカー耐久撥水テストによる耐久性も驚きの13ヶ月持続。
用途自動車ボディーへの撥水、艶出し、防汚、紫外線保護コーティング。対応ボディー色全色特性撥水、耐紫外線、防汚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
超切削オイル イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)超切削オイルイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
4,198税込4,618
1本(1L)
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
塩害ガード専用カップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード専用カップイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
5,998税込6,598
1本(1L)
当日出荷
危険物の類別非危険物
ミクロチェックWシロ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ミクロチェックWシロイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
29,980税込32,978
1缶(18L)
7日以内出荷
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・野外を問わず何処でも使用できます。取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。常温から80度までの検査が可能です。検出感度は、キズの巾 1μm、深さ 10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。1)鋳造部分 ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ2)鍛造部分 鍛造割れ3)溶接箇所 クラック、巣、接合不良、貫通欠陥4)金属材料の疲労現象 研磨割れ、焼き割れ、切削工具のクラック5) 漏れ検査 タンク、ボイラー、パイプ等6)シール検査 ヒートシールパッケージのシール検査外観白色粉体塗膜(乾燥後)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性
フリクアップZN2 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)フリクアップZN2イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
24,980税込27,478
1本(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ブラスト設備が不要で、製品移動の必要がないので作業効率が向上。 塗布するだけなので、騒音や粉塵の心配がありません。 めっきの耐蝕性に影響を与えません。 すべり係数0.4以上を確保できます。 表面粗さの測定も不要です。
塗布量目標100g/m2pH1.78比重1.47指触乾燥時間(分)10(20℃)外観無色透明液体危険物の類別非危険物
キャップモップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)キャップモップ(小)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(200個)
当日出荷
仕様軍手の指先
溶接スパッタ付着防止スプレー 軟鋼母材用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)溶接スパッタ付着防止スプレー 軟鋼母材用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,498税込2,748
1本(420mL)
4日以内出荷
乾燥性に優れ作業効率アップ。 耐熱性に優れている。 原液は不燃性により火気への心配がない。
用途軟鋼、高張力鋼用(塗料との塗り重ね可能)仕様PRTR該当、有機則該当成分アルキッド樹脂、ジクロロメタン、石油系炭化水素、DME乾燥時間(分)1~2分類溶剤タイプ防錆力屋内/約3ヵ月屋外/約1ヵ月乾燥塗膜イエロー危険等級塗布面積(m2/kg)40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
NX493 塩害ガードホワイト 1kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX493 塩害ガードホワイト 1kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
4,298税込4,728
1缶(1kg)
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量909g危険物の性状非水溶性
厚塗りガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)厚塗りガンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1丁
8日以内出荷
NX43(00043)、NX46(00046)厚塗り専用スプレーガンです。 吹き付けパターンの調節により、お好みの塗装ができます。
空気圧力(MPa)0.3~0.5危険物の類別非危険物
JETシャーシーWスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JETシャーシーWスプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
18,980税込20,878
1ケース(420mL×30本)
3日以内出荷
用途自動車下回り塗料タイプ水性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
フードマシングリースH1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)フードマシングリースH1イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,598税込1,758
1本(400g)
当日出荷
半透明タイプの食品機械用グリース。 個体潤滑剤を使用していないので白色粉状物質残りません。 NSF H1登録品なので食品との偶発的接触の可能性がある個所で使用可能。 HACCPでは潤滑剤混入のリスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
用途ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 各種海産物加工機械のメンテナンス 食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器半透明耐熱温度(℃)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シヨクヒンキカイヨウシリコーンスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シヨクヒンキカイヨウシリコーンスプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
859税込945
1本(500mL)
当日出荷
偶発的に食品に触れても安全なNSF H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 食品工場で使用可能なように安全性を高めると共に、ベタつきを抑えるため、無溶接処方です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません。(生ゴム、シリコーンゴムを除く) お徳用サイズ(500mL)です。2Wayキャップ採用、ステンレスノズル、逆さ吹き使用可能です。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として。 食品、医療品の製造装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 ゴム製品(パッキン・シール)の紐付け挿入性向上として。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ローラーハンドル(長) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ローラーハンドル(長)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
549税込604
1本
5日以内出荷
材質柄部:PP、ハンドル部:スチール全長(mm)445穴径(Φmm)6適合サイズ【ローラー刷毛】4インチ
レギュラーローラー用ハンドル イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)レギュラーローラー用ハンドルイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
549税込604
1本
5日以内出荷
材質柄部:PP、ハンドル部:スチール全長(mm)360穴径(Φmm)38適合サイズ【ローラー刷毛】9インチ
ステンブライト EH-SC イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト EH-SCイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
29,980税込32,978
1個(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
焼け取りスピード・洗浄性を向上させた中性電解液です。焼け取り時の白ボケの大幅な低減により、自然な仕上がりになります。新規添加剤による電解処理速度の向上、作業効率の向上により、コスト削減効果が期待できます。E-モードによる電解で焼け取りをするだけで、強力な不動態被膜を形成します。洗浄性向上成分の添加によりステンレス表面の電解液残渣を大幅に低減しました。
関連資料(0.17MB)
ヒットロックK イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ヒットロックKイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
9,998税込10,998
1箱(5kg)
5日以内出荷
摩擦面処理の品質を確保し、周辺環境への負荷軽減が可能な処理剤です。既設鋼構造物の接合面に動力工具を用いて素地調整を行い、ヒットロックKを塗布することで赤錆を発生させ、所定のすべり係数を確保することができる摩擦接合面処理剤です。摩擦面処理作業の効率に優れ、施工性が向上します。工期の短縮だけでなく軽微な設備、工具で工事ができ、 経済性の向上が図れます。安定した発錆およびすべり係数を確保することができ、 摩擦面処理の品質向上が図れます。ブラスト処理時に発生する研磨剤の回収が不要になります。作業時の騒音も小さくなるため、近隣住民への騒音、周辺環境への影響抑制が図れます。
仕様引火性:なし、毒物及び劇物取締法:非該当pH1.3(原液)比重1.01外観黄褐色透明液体(水性)有機溶剤中毒予防規則非該当PRTR法非該当標準塗布量(g/m2)100×2回塗布(目安)
クリンジンキ F 420mL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンジンキ F 420mLイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
亜鉛末防食塗料一液性ジンクリッチ塗料をエアゾール化したものです。超微粉の金属亜鉛が電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。環境対応Fシリーズは、有機溶剤中毒予防規則非該当を実現しました。トルエン、キシレン等を含まないTXフリータイプで、作業環境にやさしく、防錆力や塗膜乾燥時間も従来品と比べほとんど変わりません。
用途船舶、貯槽、橋梁、港湾施設、ドック設備等の防錆防食鉄道設備、発送電施設、建設、車両等の防錆防食亜鉛メッキ面のスリキズ、焼け、しみ汚れへの化粧補修亜鉛メッキ部の切断、溶接、設置作業時のキズ等への防食補修建設用足場の亜鉛メッキ防食補修成分亜鉛粉、脂肪族系溶剤、アルミニウム粉、エタノールトラスコ品番675-9451灰色容量(mL)420主な用途船舶危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L特性耐食危険物の性状非水溶性
クリンウエルドSE イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウエルドSEイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
17,980税込19,778
1缶
4日以内出荷
溶接開先防錆剤/シルバータイプそのまま溶接が可能です。高い防錆性の効果があります。
用途開先加工後の防錆材質キシレン、エチルベンゼン、合成樹脂、アルミニウム粉、ミネラルスピリット銀色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
WeissSoL W702 spray 420mL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)WeissSoL W702 spray 420mLイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
耐水・高荷重チェーングリース厳選された白色固体潤滑剤の混合体を精製鉱油に分散し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースに溶剤とポリマーを調合調整した、チェーンの潤滑に最適化したグリーススプレーです。耐摩耗保護性能に優れ、腐食保護性があります。密着性、耐水性に優れ、耐衝撃高荷重性能に大変優れています。定着後の被膜は耐弱酸、耐弱アルカリ、耐蒸気性に優れています。衝撃及び回転時の飛散がほとんどありません。シールチェーン等のOリングに影響ありません。
用途産業機器及び設備に使用されている各種チェーン、重厚長大産業の中型・大型チェーンの潤滑食品製造産業の搬送ラインに使用されている食品と接しない構造を持つ、駆動伝達用チェーンダンプカーなどの建設機器車両に使用されている板バネの異音解消及び防止トラスコ品番676-6551材質脂肪族系炭化水素、白色固体配合リチウムグリース(鉱油ベース)、糸引き剤、水酸化カルシウム、イソヘキサン、シクロヘキサン淡黄色容量(mL)420ちょう度約275危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
ステンブライト薄型モップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト薄型モップ(小)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
19,980税込21,978
1箱(40枚)
翌々日出荷
プレートチップ小にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4×5
ステンブライト厚型モップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト厚型モップ(大)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
6,198税込6,818
1セット(2巻)
4日以内出荷
プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm×m)5.5×1
アオタック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アオタックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
999税込1,099
1個
当日出荷
精密ケガキ用塗料。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 膜厚はμm単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品。 健康に有害な54の有機溶剤を5%超えて含有する製品。屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。) 機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面の"ケガキ"に。
仕様●使用温度範囲:常温●内容量(mL):50●色:ブルー●仕様:PRTR非該当/有機則該当危険等級アズワン品番68-0496-40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
ステンブライトNB-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライトNB-Fイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
8,598税込9,458
1本(1L)
当日出荷
メーカー電解装置との組み合わせで最高の性能を発揮します。不動態化被膜を形成します。
液色透明pH7
青ニス除去剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)青ニス除去剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
19,980税込21,978
1缶(15L)
5日以内出荷
ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。強力な脱脂力があり、速乾性です。金属部品や金属加工品、工具などの脱脂洗浄も可能です。
用途青ニススプレー・アオタック・白ペンスプレーの専用除去剤/金属部品・金属加工品・工具の脱脂/金型などに塗布している防錆剤の洗浄種別洗浄液使用温度範囲(℃)常温分類ケガキ除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
刷毛型モップソフトタイプ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)刷毛型モップソフトタイプイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
13,980税込15,378
1箱(5本)
4日以内出荷
内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。スタンダードタイプよりもしなやかさが増したため、隅肉溶接や複雑な形状により適しています。電解液の含浸量を増やすことで作業性、耐久性も向上しました。
用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に仕様刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ対応機種スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510関連資料(0.91MB)
不燃性ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)不燃性ブレーキクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,998税込4,398
1本(156g)
3日以内出荷
消防法上の非危険物なので引火点が無く、炭化水素系ブレーキクリーナーと比較して安全性が高いです。フッ素系溶剤(HFCO)を配合し洗浄力と乾燥性に優れた洗浄剤です。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です。「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当です。逆さ吹きOKです。原液に48時間浸漬させた後、2時間乾燥させた時の重量変化率 1%未満;◎、 1以上~10%未満;0、 10以上~30%未満;△、30%以上;X(使用不可)
用途自動車、二輪車用のブレーキ装置の洗浄金属部品、金型、工具等の洗浄機械設備及び部品の油汚れ落としギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし油脂機器、シリンダーの油汚れ落としチェーンの脱脂洗浄仕様PC:ポリカーポネー ト樹脂、PS:ポリスチレン樹脂、PE:ポリエチレン樹脂、pp:ポリブロピレン樹脂、PMMA:ポリメチルメタクリレート棚脂(アクリル樹脂)、ABS:アクリロニトリル ・ブタジエン・スチレン樹脂、SBR:スチレン ・ブタジエンゴム、EPDM:エチレン・プロピレン・ジエンゴム、NBR:アクリロニトリル・ブタジエンゴム、Si:シリコンゴム危険物の類別非危険物
クリンスパッター300S イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター300Sイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
9,998税込10,998
1缶(18kg)
翌々日出荷
クリンスパッター300より防錆性を向上させました。溶接後、被膜を除去しないで、直接上塗り塗装ができます。溶接後、塗膜は水洗い、酸洗いなどで簡単に除去できます。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。
用途溶接時のスパッターが鋼材に付着するのを防止。乾燥時間(分)15外観淡黄色液体塗布面積(m2/kg)30~50危険物の類別非危険物
ホースセット K-20H-6 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ホースセット K-20H-6イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
用途シャーシーブラックペインター用ホース危険物の類別非危険物
トーチクリーン RS-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーン RS-Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,198税込2,418
1本(420mL)
翌々日出荷
特殊セラミック使用により効果持続性に優れます。密着性に優れた被膜を形成します。ノズルが冷たくても使用可能です。
容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
植物性パーツクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)植物性パーツクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,998税込2,198
1本(500mL)
7日以内出荷
洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。 洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。 第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。 「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当。
用途接着剤・テープの糊残りの除去、金属部品・金型・工具等の洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、ギアボックス・ベアリングのグリース汚れ落とし、チェーンの脱脂洗浄RoHS指令(10物質対応)対応内容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL特性強力危険物の性状水溶性