カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エコノ2詰替え式充填機用設置台
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷パーツクリーナー専用簡易充填システム用専用台です。危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
エコノ2詰替え式充填機
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷パーツクリーナー専用簡易充填システムです。専用充填缶にパーツクリーナーを簡単に再充填できる便利で経済的なシステムです。 専用洗浄液は[有機溶剤中毒予防規則]非該当タイプです。 洗浄液とエアーを同時に充填できます。 スプレー缶に洗浄液だけ残ってしまった時はエアーのみの充填も可能です。 専用充填缶は軽くて強い耐圧スチール缶で繰り返し使用が可能です。 どの角度にしても噴射できるフレキシブルバルブを採用、ノズルは3タイプ用意し、用途に合わせて使用できます。 逆さ吹き可能です。使用方法(1)詰替充填機に専用洗浄液とエアホースを接続します。(2)切替スイッチを[液+エアー側]に、運転スイッチ[充填側]にします。(3)専用充填缶をクランププレートで固定すると充填が開始されます。(4)インジケーターが作動し、充填完了になったら運転スイッチを[取り出し]側にし、専用充填缶を取り出したら完了です。危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
生分解性チェンオイルスプレーEX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥27,980税込¥30,7781本(420mL×24本)3日以内出荷生分解性潤滑、防錆剤です。 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。 逆さ吹き可能です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
生分解性グリーススプレーEX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥31,980税込¥35,1781本(420mL×24本)3日以内出荷生分解性潤滑、防錆剤です。 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。 逆さ吹き可能です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
生分解性オイルスプレーEX
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥35,980税込¥39,5781本(420mL×24本)5日以内出荷生分解性潤滑、防錆剤です。 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。 逆さ吹き可能です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
青ニス除去剤S
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥26,980税込¥29,6781箱(18L)4日以内出荷ケガキ塗料が簡単に迅速に除去できます。 有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 強力な脱脂力があり速乾性です。 PRTR・有機則非該当です。分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
ミクロチェックアカ水洗性
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥39,980税込¥43,9781箱(18L)翌々日出荷染色浸透探傷法は、赤色浸透液を検査物の表面欠陥部に浸透させた後洗浄液で余分の赤色浸透液を除去し、白色現像液で毛細管現象を応用して欠陥部に浸透している赤色浸透液を現像発色させ、目で見えない欠陥を容易に発見する方法です。 鉄・非鉄・磁性・非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん・磁器・ガラスなどの非金属材料にも使用可能です。使用温度範囲(℃)40以下成分グリコールエーテル系溶剤・界面活性剤・赤色染料・精製水危険物の類別非危険物
W102カートリッジグリースペースト
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥48,980税込¥53,8781本(400mL×10本)4日以内出荷耐水・耐高荷重用グリースペーストです。 厳選された無機の白色固体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合しリチウムで増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。 高機能な白色固体潤滑剤の働きにより劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極圧荷重・フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。 使用されている無機の固体潤滑剤は極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。 鉄と非金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。ちょう度2号色淡黄色増ちょう剤リチウム使用温度範囲(℃)-10~120危険物の類別非危険物
W101カートリッジグリースペースト
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥5,198~税込¥5,718~1本(400mL)ほか当日出荷から4日以内出荷耐水・耐高荷重用グリースペーストです。 厳選された無機の白色固体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合しリチウムで増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。 高機能な白色固体潤滑剤の働きにより劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極圧荷重・フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。 使用されている無機の固体潤滑剤は極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。 鉄と非金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。危険物の類別非危険物
塩害ガードパウチパックガン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷塩害ガードパウチパック用専用ガンです。用途各種車輌の下回り圧膜防錆塗装に。沿岸部や豪雪地帯を走る車輌の防錆塗装。ノズルが柔らかい樹脂製なので無駄なく塗料を吸い上げることができます。危険物の類別非危険物
塩害ガード専用洗浄液
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥279,800税込¥307,7801セット(1L×12本)4日以内出荷塩害ガードクリアー及び塩害ガード塗装ガンの洗浄剤。色クリアー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性
塩害ガード ピアノブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥3,698~税込¥4,068~1缶(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。用途自動車足回り用防錆剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩害ガードグロスオレンジ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥27,980税込¥30,7781個(7kg)3日以内出荷光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。用途自動車足回り用防錆剤色グロスオレンジ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量769mL危険物の性状非水溶性
塩害ガードグロスレッド
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥27,980税込¥30,7781個(7kg)当日出荷光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。用途自動車足回り用防錆剤色グロスレッド危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量769mL危険物の性状非水溶性
塩害ガード水性ブラックパウチパック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥43,980税込¥48,3781セット(700mL×15本)3日以内出荷水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。使用後は丸めて廃棄出来ます。容器の体積が1L缶に比べて小さいので、より近いところで塗布が可能になりました。1L缶に比べて重量が軽いので作業中の負担軽減になります。用途自動車足回り用防錆剤色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10500mL危険物の性状水溶性
塩害ガード スプレーレッド
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本(420mL)ほか当日出荷から翌々日出荷特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)用途自動車足回り用防錆剤指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
バイスソル W702スプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥86,980税込¥95,6781セット(420mL×24本)4日以内出荷耐磨耗保護性・腐食保護性・密着性・耐水性・対衝撃高荷重性に優れています。定着後の被膜は耐弱酸・耐弱アルカリ・耐蒸気性に優れています。回転時に飛散がほとんど無く、シールチェーンのOリングに影響ありません。。用途ダンプカーなどの建設機器車輌に使用されている板ばねの異音解消と防止使用温度範囲(℃)-15~120機能各種チェーン、ラック&ピニオン、フレッティング・コロージョン、防錆、エアゾール・2WAYノズル、耐水性、ヒンジ部、極圧増ちょう剤リチウム基油精製鉱油固体潤滑剤他無機白色固体混合剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7056mL色相淡黄色銅板腐食試験:合格危険物の性状非水溶性
クリンウエルドYE-F4L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥18,980税込¥20,8781缶(4L)当日出荷溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。危険等級Ⅱ色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
クリンウエルドYE-F18L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥63,980税込¥70,3781缶(18L)4日以内出荷溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。危険等級Ⅱ色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
クリンウエルドSE-F4L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥18,980税込¥20,8781缶(4L)3日以内出荷溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。危険等級Ⅱ色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
クリンウエルドSE-F420
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,9781箱(420mL×12本)4日以内出荷溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。危険等級Ⅱ色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
クリンウエルドSE-F18L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥65,980税込¥72,5781缶(18L)4日以内出荷溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。危険等級Ⅱ色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
塩害ガード水性ブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781缶(15kg)4日以内出荷水性タイプで安全性が高い!! 耐チッピング性能に優れます。 水性タイプ、有規則やPRTRに非該当です。 油性タイプと同じく、塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。 塩水噴霧試験 500 時間以上耐久(塗布膜厚 200μm 以上)指触乾燥時間(分)40(常温)危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)0.5~0.8危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量11.45L危険物の性状水溶性
フリクアップZN2
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥27,980~税込¥30,778~1本(4kg)ほか4日以内出荷ブラスト設備が不要で、製品移動の必要がないので作業効率が向上。 塗布するだけなので、騒音や粉塵の心配がありません。 めっきの耐蝕性に影響を与えません。 すべり係数0.4以上を確保できます。 表面粗さの測定も不要です。塗布量目標100g/m2pH1.78比重1.47指触乾燥時間(分)10(20℃)外観無色透明液体危険物の類別非危険物
ヒットロックB
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥26,980税込¥29,6781缶(18L)当日出荷塗布するだけで、騒音や粉塵の心配はありません。すべり係数0.45以上を確実に確保できます。塗布後48時間以上放置で締付けが可能です。サビが安定化し、腐食の進行はありません。主な用途接合面処理pH1.5比重1.0指触乾燥時間(分)20(20℃)外観黄褐色透明液体有機溶剤中毒予防規則非該当塗布量目標/50~100g/m2PRTR法非該当
タイヤワックス
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥32,980税込¥36,2781缶(18L)8日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
ステンライトH-900
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥36,980税込¥40,6781本(5kg)4日以内出荷H-800の強力焼け取りタイプです。 研磨作業が可能液色淡青色pH酸性 pH2.0pH値2.0外観淡青色
ステンライトC-100
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980~税込¥21,978~1本(4kg)ほか4日以内出荷SUSのもらい錆落とし。 ペーストタイプ、粘度があり液垂れしません。 毒劇物に該当しません。pH酸性 pH1.7外観白色ペーストpH値1.7液色白色
ステンライト(中和洗浄液)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥10,980税込¥12,0781本(4kg)5日以内出荷酸性化学薬液の中和に使用します。 金属の洗浄にも使用できます。液色黄色pHアルカリ pH12.0pH値13~14外観黄色
ステンブライトNB-F
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥28,980~税込¥31,878~1本(4L)ほか3日以内出荷から4日以内出荷中性タイプで最高のスピードとパワーを発揮します。 不動態化被膜を形成します。 二番焼けの白残が残りにくい。pH値7.0液色黄色
ステンブライトEH-700
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥36,980~税込¥40,678~1本(4L)ほか4日以内出荷から6日以内出荷EH-400の特長をそのままにスピードとパワーを強力にしました。 水洗いの難しいワークや半導体関係に最適液色紫色pH中性 pH7.0pH値7.0外観紫色
ステンブライトEH-400
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥29,980~税込¥32,978~1本(4L)ほか翌日出荷から4日以内出荷ダストレスタイプ 二番焼けの白残が残りにくい。 水洗いの難しいワークや半導体関係に最適液色紫色pH中性 pH6.5pH値6.5外観紫色
クリンスパッターW-2000
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥18,980~税込¥20,878~1缶(18kg)ほか翌日出荷から翌々日出荷スパッター付着防止剤 兼用タイプ 水溶性強力タイプ 溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。 SUS、SSどちらにも使用可能です。特性強力主な用途サビ止め危険物の類別非危険物
2Bクリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥24,980税込¥27,4781缶(18L)当日出荷対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応