特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
370件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R1234YF カーエアコン用冷媒 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    R1234YF カーエアコン用冷媒

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    7,998税込8,798
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR134A代替冷媒です。
    用途R1234yf用冷媒対応冷媒種別R1234yf
  • 塩害ガードスプレー ピアノブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードスプレー ピアノブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
    用途自動車足回り用防錆剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • アイコート速乾アスファルト補修材 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アイコート速乾アスファルト補修材

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    9,298税込10,228
    1セット(4.8kg)
    当日出荷
    アスファルト用の穴埋め補修材です。凹凸部分の補修が可能です。速乾タイプなので塗布後1時間で稼動可能です(気温20℃の場合)。コンクリートとの密着性に優れています。撹拌機なしで混合できます。1回の施工で約0.5m2(厚み10mm)の処理が可能です。
    用途材料の骨材に、樹脂を入れて約1分~2分、よく揉んで混ぜます。コテを使用して、すきまが無いように押さえてください。乾燥時間は夏期30分、春秋期60分 冬期120分セット内容樹脂0.8kg 骨材4kgアスファルト色温度(℃)春秋期:20、夏季期:30、冬期:5可使時間(分)春秋期:10~15、夏季期:5~10、冬期:25~30硬化時間(分)春秋期:約60、夏季期:約30、冬期:約120塗布方法コテ危険物の類別非危険物特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • クリンウエルドSE-F420 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドSE-F420

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1箱(420mL×12本)
    4日以内出荷
    溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ。従来品と同じくそのまま溶接が可能。
    危険等級色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • ミクロチェックWシロ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ミクロチェックWシロ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    33,980税込37,378
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    特殊な装置は一切不要ですので、屋内・野外を問わず何処でも使用できます。取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。常温から80度までの検査が可能です。検出感度は、キズの巾 1μm、深さ 10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
    用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。1)鋳造部分 ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ。2)鍛造部分 鍛造割れ。3)溶接箇所 クラック、巣、接合不良、貫通欠陥。4)金属材料の疲労現象 研磨割れ、焼き割れ、切削工具のクラック。5) 漏れ検査 タンク、ボイラー、パイプ等。6)シール検査 ヒートシールパッケージのシール検査外観白色粉体塗膜(乾燥後)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性
  • ミクロチェック アカ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ミクロチェック アカ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    36,980税込40,678
    1缶(18L)
    当日出荷
    特殊な装置は一切不要ですので、屋内・野外を問わず何処でも使用できます。取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。常温から80度までの検査が可能です。検出感度は、キズの巾 1μm、深さ 10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
    用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。1)鋳造部分 ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ。2)鍛造部分 鍛造割れ。3)溶接箇所 クラック、巣、接合不良、貫通欠陥。4)金属材料の疲労現象 研磨割れ、焼き割れ、切削工具のクラック。5) 漏れ検査 タンク、ボイラー、パイプ等。6)シール検査 ヒートシールパッケージのシール検査外観赤色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
  • ペネトンA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ペネトンA

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    32,980税込36,278
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    対応材質鉄、アルミ主な用途サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • ステンブライトNB-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライトNB-F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    28,980税込31,878
    1本(4L)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中性タイプで最高のスピードとパワーを発揮します。 不動態化被膜を形成します。 二番焼けの白残が残りにくい。
    液色黄色pH値7.0
  • エアーダスター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    エアーダスター

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,398税込1,538
    1本(350mL)
    当日出荷
    ホコリや糸くず、ゴミ等をスプレーするだけで簡単に吹き飛ばします。 狭い所や隙間のゴミも簡単に除去できます。 ノンフロンタイプで地球温暖化係数1以下を実現。 本品内部構造に特殊ガス吸着剤を使用していますので、逆さまに使用しても、液化ガスの噴出はありません。
    用途コンピューター、OA機器、写植機、スキャナー、カメラ、レンズ、コンパクトディスク、フロッピーディスク、ミシン、編機、パチンコ及びアミューズメント機器、紙幣コイン処理機、テレビ、VTR、光ファイバーコネクター等機器に付着したホコリやゴミの除去タイププッシュ式使用温度範囲常温特性逆さ噴射可グリーン購入法適合逆さ噴射
  • NX481 塩害ガード水性 ブラック1kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX481 塩害ガード水性 ブラック1kg

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1缶(1kg)
    当日出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。塩水噴霧試験500時間以上合格。水性で有機則クリア。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量763g危険物の性状水溶性
  • NX497 塩害ガードスプレー ホワイト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX497 塩害ガードスプレー ホワイト

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • JIP106 ビスコルーブ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JIP106 ビスコルーブ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(330mL)
    当日出荷
    潤滑被膜の付着が強力ですから、水や酸性、アルカリ性の雰囲気から塗布部を守り、防錆・防食効果があります。 MCAとBN(白色固体潤滑剤)を配合しているので極圧性に優れ黒く汚れません。 高粘着潤滑のため、他の箇所へ飛散しません。
    用途建設機械、立体倉庫などの高荷重、高回転部分の外部潤滑。 オープンギヤ、チェーン駆動、ワイヤーロープに。 各種ベアリングの外部注油。成分鉱油、合成油、ワックス、固体潤滑剤、脂肪族系溶剤、LPGタイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~150耐荷重性能(MPa)0.75(曽田式四球法200rpm)耐熱温度(℃)300(固体分)臭気低臭粘度(mPa・s)約4000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mL危険物の性状非水溶性
  • スポットジンク イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    スポットジンク

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(300g)
    当日出荷
    亜鉛粉末を高濃度に配合し、電気化学的に鉄鋼材料を保護。特殊工程により塗膜に導電性があり、スポット溶接の合わせ面の防錆シーラーとして最適。
    成分エポキシエステル樹脂亜鉛粉末アルミニウム粉末キシレンDME灰色塗布面積(m2/缶)2.5塩水噴霧500時間以上屋外放置2年以上乾燥塗膜中の金属粉85%以上主な用途鋼、鉄水道水浸漬1年以上膜厚(μm)20~30密着性碁盤目試験100/100指触乾燥時間(分)約10硬化時間(時間)8危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量111mL特性導電、防錆危険物の性状非水溶性
  • 詰替式 充填スプレー缶(NX9001) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    詰替式 充填スプレー缶(NX9001)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    つめかえ用のスプレー容器 逆さ吹きができます。 ※エアーコンプレッサーが無い場合は、ご使用いただけません(推奨エア圧:0.59~0.79MPa)。 ※エアー充填には、000942 エアー充填ホースが必要となります(カプラー接続)。 ※液の充填には、000943 定量コックをご使用下さい。
    危険物の類別非危険物特性逆さ噴射可
  • 510用ステッシャー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    510用ステッシャー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    28,800税込31,680
    1本
    4日以内出荷
    寸法(m)5
  • 塩害ガードシルバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードシルバー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    36,980税込40,678
    1個(15kg)
    当日出荷
    塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の足回りの塩カルの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。塩水噴霧試験1000時間以上合格(塗布膜厚200μm以上)
    用途自動車足回り用防錆剤シルバータイプ油性塩水噴霧試験:1000時間膜厚(μm)推奨:200以上指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級塗布面積(m2/kg)036~0.9危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性
  • トーチクリーン21F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン21F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    56,980税込62,678
    1箱(220mL×24本)
    翌日出荷
    本製品はエチルベンゼル・ジクロロメタンを含まない(特化則非該当品)トーチ用のスパッター付着防止剤です。 特殊セラミックを配合し、耐熱性に優れた皮膜を形成します。
    分類皮膜外観銀灰色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量77mL危険物の性状非水溶性
  • ディスプレー用洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ディスプレー用洗浄剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本(4L)
    当日出荷
    主な用途洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
  • ステンブライトTK-240 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライトTK-240

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    499,800税込549,780
    1台
    4日以内出荷
    操作性向上の使いやすいデザイン。軽量ながら充分なパワーを搭載。低電圧、適度な出力で刷毛タイプも使用可能です。90 ~264V入力対応で海外でも使用可能です。モード・電解液の組み合わせで、ステンレスのいろいろな表面処理が可能です。オートリセット機能搭載。電解液との組み合わせで不動態化皮膜を形成し耐食性UP。背面にフィルターを設置、機械の故障の原因となる異物混入を低減。精密なワークや複雑な形状の焼け取りに威力を発揮する刷毛型電極用の専用モードと専用端子を搭載することでスイッチの切り替えだけで簡単に通常ステッシャーとの切り替えができます。
  • スクレーパーY型 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    スクレーパーY型

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷
    刃幅(mm)75刃厚(mm)1.5
  • ローラーハンドル(長) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ローラーハンドル(長)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    549税込604
    1本
    5日以内出荷
    材質柄部:PP、ハンドル部:スチール全長(mm)445穴径(Φmm)6適合サイズ【ローラー刷毛】4インチ
  • レギュラーローラー用ハンドル イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    レギュラーローラー用ハンドル

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    549税込604
    1本
    5日以内出荷
    材質柄部:PP、ハンドル部:スチール全長(mm)360穴径(Φmm)38適合サイズ【ローラー刷毛】9インチ
  • つぎ柄 収縮タイプ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    つぎ柄 収縮タイプ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷
    長さ(mm)収縮:600、伸長:1200
  • ローラー刷毛 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ローラー刷毛

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    189税込208
    1本
    5日以内出荷
    材質ポリエステル
  • ステンブライト EH-SC イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト EH-SC

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    29,980税込32,978
    1個(4L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    焼け取りスピード・洗浄性を向上させた中性電解液です。焼け取り時の白ボケの大幅な低減により、自然な仕上がりになります。新規添加剤による電解処理速度の向上、作業効率の向上により、コスト削減効果が期待できます。E-モードによる電解で焼け取りをするだけで、強力な不動態被膜を形成します。洗浄性向上成分の添加によりステンレス表面の電解液残渣を大幅に低減しました。
  • ヒットロックK イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒットロックK

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    9,998税込10,998
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    摩擦面処理の品質を確保し、周辺環境への負荷軽減が可能な処理剤です。既設鋼構造物の接合面に動力工具を用いて素地調整を行い、ヒットロックKを塗布することで赤錆を発生させ、所定のすべり係数を確保することができる摩擦接合面処理剤です。摩擦面処理作業の効率に優れ、施工性が向上します。工期の短縮だけでなく軽微な設備、工具で工事ができ、 経済性の向上が図れます。安定した発錆およびすべり係数を確保することができ、 摩擦面処理の品質向上が図れます。ブラスト処理時に発生する研磨剤の回収が不要になります。作業時の騒音も小さくなるため、近隣住民への騒音、周辺環境への影響抑制が図れます。
    仕様引火性:なし、毒物及び劇物取締法:非該当pH1.3(原液)比重1.01外観黄褐色透明液体(水性)有機溶剤中毒予防規則非該当PRTR法非該当標準塗布量(g/m2)100×2回塗布(目安)
  • 植物性潤滑剤 PN-55BIO イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    植物性潤滑剤 PN-55BIO

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    6日以内出荷
    潤滑成分にバイオマスマーク55を取得しました。植物由来の原料を使用した潤滑・浸透・防錆剤です。(噴射ガスを除く)。腐食した金属表面に素早く浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与えます。錆ついて固着したボルト、ナットなどに浸透して動きやすくなります。湿気による電気系統の不調を回復します。(かけ過ぎに注意してください)。逆さ吹きOKです。
    用途ボルト、ナットのネジゆるめ剤、機械部品などの防錆・潤滑その他【水置換性試験】〇使用方法1.使用前に缶をよく振って使用してください。2.噴射口の向きを確認し、15cm~20cm離して使用してください。使用温度範囲(℃)-10~130危険等級動粘度(mm2/s)7.23(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類動摩擦係数0.015(100g過重)危険物の性状非水溶性荷重(N)【シェル四球融着】1569バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240008バイオマス配合率(%)55
  • クリンウェルドYE-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウェルドYE-F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,698税込2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接開先部の防錆剤クリアータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。塗料と塗り重ねができます。
    用途溶接開先防錆剤仕様屋外曝露試験:2~4ヶ月膜厚(μm)5~12指触乾燥時間(分)約5危険等級色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)10~20
  • WeissSoL W702 spray 420mL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    WeissSoL W702 spray 420mL

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    耐水・高荷重チェーングリース。厳選された白色固体潤滑剤の混合体を精製鉱油に分散し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースに溶剤とポリマーを調合調整した、チェーンの潤滑に最適化したグリーススプレーです。耐摩耗保護性能に優れ、腐食保護性があります。密着性、耐水性に優れ、耐衝撃高荷重性能に大変優れています。定着後の被膜は耐弱酸、耐弱アルカリ、耐蒸気性に優れています。衝撃及び回転時の飛散がほとんどありません。シールチェーン等のOリングに影響ありません。
    用途産業機器及び設備に使用されている各種チェーン、重厚長大産業の中型・大型チェーンの潤滑。食品製造産業の搬送ラインに使用されている食品と接しない構造を持つ、駆動伝達用チェーン。ダンプカーなどの建設機器車両に使用されている板バネの異音解消及び防止トラスコ品番676-6551材質脂肪族系炭化水素、白色固体配合リチウムグリース(鉱油ベース)、糸引き剤、水酸化カルシウム、イソヘキサン、シクロヘキサン淡黄色容量(mL)420ちょう度約275危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
  • 植物性パーツクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    植物性パーツクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    83,980税込92,378
    1缶(14.5kg)
    5日以内出荷
    洗浄成分に植物由来原料を100%使用した環境配慮型洗浄剤です。洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当です。バイオマスマーク55を取得しました。
    用途接着剤、テープの糊賎りの除去・金属部品、金型、工具などの洗浄・機械設備及び部品の油汚れ落とし・チェーンの脱脂洗浄対応材質金属部品、機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14.5L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • WeissSoL W100 カートリッジ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    WeissSoL W100 カートリッジ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
    用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約430増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類00-0号
  • WeissSoL W102 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    WeissSoL W102

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    129,800税込142,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
    用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約280増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類2号
  • WeissSoL W101 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    WeissSoL W101

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    129,800税込142,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
    用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約345増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類1号
  • WeissSoL W100 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    WeissSoL W100

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    119,800税込131,780
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
    用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約430増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類00-0号
  • ステンブライト厚型モップコテ用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト厚型モップコテ用

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    14,980税込16,478
    1箱(4枚)
    5日以内出荷
    コテ型電極専用です。ステンブライト厚型モップと同じ繊維を使用して高い耐久性と吸水性を実現しています。マジックテープの採用でコテ型電極にしっかり装着できます。
  • ステンブライト高耐久モップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト高耐久モップ(小)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1箱(20枚)
    当日出荷
    プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4.5×5
  • ステンブライト高耐久モップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト高耐久モップ(大)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    16,980税込18,678
    1箱(14枚)
    当日出荷
    プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)5.5×5.5
  • ステンブライト薄型モップ(2重) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト薄型モップ(2重)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    29,980税込32,978
    1箱(30枚)
    当日出荷
    プレートチップ小に被せて使用します。アラミド繊維を袋状の2重にしていますので破れなどによるスパークを防止します。酸性、中性電解液に対応しています。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4×5
  • ステンブライト薄型モップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト薄型モップ(小)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    22,980税込25,278
    1箱(40枚)
    当日出荷
    プレートチップ小にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4×5
  • ステンブライト薄型モップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト薄型モップ(大)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    23,980税込26,378
    1箱(30枚)
    5日以内出荷
    プレートチップ大にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)6×5