338件中 321338
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PN-55BIO イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    PN-55BIO

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    52,980税込58,278
    1箱(420mL×24本)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240008バイオマス配合率(%)55
  • ヒートシールチェッカーバイオ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒートシールチェッカーバイオ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    22,980税込25,278
    1箱(320mL×6本)
    当日出荷
    非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ない。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴射時の飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。標準ノズルでは棒状に、付属拡散ノズルを使用した場合は霧状に噴霧。用途に合わせた使い分けが可能です。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用します。
    レッド系使用温度範囲(℃)0~80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量320mL危険物の性状水溶性バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230195バイオマス配合率(%)75
  • ステンブライト薄型モップ(布) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライト薄型モップ(布)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    46,980税込51,678
    1巻
    5日以内出荷
    ステンブライト薄型モップの布生地タイプです。
    適合中性電解液/酸性電解液寸法(m)1×1.6
  • トーチクリーンKS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーンKS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    15,980税込17,578
    1個(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    有害物質を含まない水溶性タイプです。自動噴露器にて使用可能です。
    分類水溶性比重1.01外観淡褐色透明液体危険物の類別非危険物
  • 1Kg缶用アダプター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    1Kg缶用アダプター

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    塩害ガード専用ガン備品
    用途塩害ガードガンと1kg缶接続用アダプター危険物の類別非危険物
  • 塩害ガード専用ガンⅡ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード専用ガンⅡ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    塩害ガード専用
    用途塩害ガード専用ガン危険物の類別非危険物
  • パウチパック用アダプター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パウチパック用アダプター

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    塩害ガード専用ガン(000906,000975)用
    用途塩害ガードパウチパック(000470)専用危険物の類別非危険物
  • 塩害ガードペインターMスタートセット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードペインターMスタートセット

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    499,800税込549,780
    1個
    4日以内出荷
    塗料を適正な圧力に調整して供給します。シンプル設定で色替え、洗浄が楽に行え、また、設置・移動も容易です。エア駆動なので、エア源を接続するだけで使用できます。
    用途塩害ガード専用ダイヤフラム式圧送ペインターセットセット内容本体(000919)、ガン(000920)、塗料ホース(000921)、エアホース(000922)危険物の類別非危険物
  • JETシャーシーWスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JETシャーシーWスプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    23,980税込26,378
    1ケース(420mL×30本)
    3日以内出荷
    用途自動車下回り塗料タイプ水性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
  • JETシャーシーブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JETシャーシーブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    22,980税込25,278
    1ケース(420mL×30本)
    4日以内出荷
    用途自動車下回り塗料タイプ油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • シャーシブラック8 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シャーシブラック8

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    14,980税込16,478
    1缶(14kg)
    4日以内出荷
    水性・速乾タイプのシャーシブラックです。
    用途自動車シャーシ部の防錆危険物の類別非危険物
  • 塩害ガードシルバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードシルバー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    36,980税込40,678
    1個(15kg)
    当日出荷
    塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の足回りの塩カルの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。塩水噴霧試験1000時間以上合格(塗布膜厚200μm以上)
    用途自動車足回り用防錆剤シルバータイプ油性塩水噴霧試験:1000時間膜厚(μm)推奨:200以上指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級塗布面積(m2/kg)036~0.9危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性
  • 詰替式 充填スプレーセット(NX9000) 用エアー充填ホース(圧力調整装置付 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    詰替式 充填スプレーセット(NX9000) 用エアー充填ホース(圧力調整装置付

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    適合本体詰替式 充填スプレーセット(NX9000) 00940危険物の類別非危険物
  • 塩害ガード専用カップガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード専用カップガン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様カップに装着するガン単体危険物の類別非危険物
  • ディスプレー用洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ディスプレー用洗浄剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本(4L)
    当日出荷
    主な用途洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
  • アオニスジョキョザイ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アオニスジョキョザイ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1缶(15L)
    5日以内出荷
    分類ケガキ除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
  • NX9003定量コック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX9003定量コック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    9,698税込10,668
    1本(230mL)
    翌々日出荷
    容量(mL)230危険物の類別非危険物
  • アダプター(NX910カップガン用) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アダプター(NX910カップガン用)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    カップガン用アダプター
    危険物の類別非危険物