塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。
塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。
イオウ系添加剤による不快臭がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑
タイプ非塩素系
形状スプレー
成分鉱油・防錆剤・極圧添加剤・LPG
使用温度範囲(℃)100℃以下
比重0.955
粘度44.7cst(40℃)
極圧性1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)
適合工具ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等
銅板腐蝕1a(100℃×1Hr)
危険等級Ⅲ
不活性イオウ0.5%以下
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
極圧添加剤の効果で、反溶着性に優れ、ステンレスなどの難削材に効果を発揮します。
切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。
用途ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等、切削時の潤滑用。
耐荷重性能(MPa)1.5以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)
銅板腐食(a)1(100°1hr)
タイプ塩素系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ステンカットFはイオウ系添加剤による不快臭が無い切削油です。オイルミスト、油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。塩素化パラフィンは不使用で、ダイオキシン発生の心配も無く分別廃棄の面倒もありません。塩素含有タイプの同等品と比較しても、同等の切削性能を誇っております。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぐ他、仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。工具寿命を延ばします。
用途各種金属(鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ合金、チタン等)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー等切削時の潤滑
タイプ非塩素系
外観黄色~淡褐色液体
動粘度(mm2/s)46(40℃)
引火点(℃)258
成分エステル油、潤滑油添加剤
形状スプレー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
関連資料(1.39MB)
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鉄材からステンレス等の難切削材まで対応します。塩素化パラフィンは使用しておりません。ダイオキシン発生の心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。イオウ系添加物による不快臭がありません。オイルミスト・油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。構成刃先対策ができます。工具寿命を延ばします。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぎます。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。切削速度を速め、作業効率を高めます。
用途各種金属(鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ合金、チタン等)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー等切削時の潤滑に。
トラスコ品番681-8805
材質エステル油、潤滑油添加剤
色黄色~淡褐色
容量(mL)1000
タイプ液もの
使用温度範囲(℃)100以下
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1L
原液量(mL)1000
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
塩素系極圧添加剤の効果で、溶着を防止し、ステンレスなどの難削材に効果を発揮します。
刃先の摩耗を減らし、工具の寿命を延ばします。切削速度を速め、作業能力を高めます。
切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。
仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。
用途ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等、切削時の潤滑用
使用温度範囲(℃)100℃以下
容量(L)1
耐荷重性能(MPa)1.5以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)
銅板腐食(a)1(100℃×1hr)
適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
塩酸化パラフィンは使用しておりません。ダイオキシン発生の心配もなく分別廃棄の面倒もありません。イオウ系添加剤による不快臭がありません。オイルミスト、油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。構成刃先対策ができます。工具寿命を延ばします。切粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぎます。仕上面を良くし、寸法精度を向上させます。
用途各種金属(鉄・ステンレス・アルミニウム・アルミ合金・チタンなど)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマーなど切削時の潤滑
成分エステル油・潤滑油添加剤
引火点(℃)258
銅板腐食(a)1(100℃/1時間)
外観黄色~淡褐色液体
動粘度(mm2/s)46(40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1L
関連資料(1.39MB)
1本(1L)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
関連キーワード