4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッターAW
エアゾールタイプ。ステンレス・ボンデ鋼など後洗浄の必要な鋼材に。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去
主な用途サビ止め タイプ溶剤型 乾燥時間(分)5 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 色(塗膜)白色粉体 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL PRTR法非該当 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ライナークリンF コンジットチューブ洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)コンジットチューブ洗浄剤
有機則非該当製品です。フロン系、塩素系溶剤は使用しておりません。洗浄力が強力です。エアゾールタイプです。
用途コンジットチューブ洗浄。アウトレットガイドの洗浄。送給装置のローラー洗浄。機械部品、機械工具の洗浄。印刷機等の洗浄 容量(mL)420 外観無色透明液体 比重0.76 引火点(℃)-20 使用方法1.コンジットチューブよりワイヤを抜き取って下さい。2.コンジットチューブを送給装置より外して下さい。3.ホルダーからチップを外して下さい。4.コンジットチューブを伸ばし、コンジットチューブにライナークリーンFのノズルを差し入れて、10~15秒液を注入して下さい。その際、ノズルの根本に付いているパッキンをしっかりとチューブに押し付けて、液が漏れないようにして下さい。5.1回の注入で、コンジットチューブの先端より汚れが出ない時は、2~3回繰り返して下さい。6.汚れが出たら、コンジットチューブを1~2分エアブローして下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。 検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。 種別洗浄液、浸透液、現像液セット セット内容ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本 無色透明、赤、白 容量(mL)各420 使用温度範囲(℃)(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50 外観(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜 危険等級 有機溶剤中毒予防規則(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL PRTR法(ミクロチェック洗浄液)該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)該当 危険物の性状非水溶性
1セット(4本)
3,500 税込3,850
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッターES-55F
クリンスパッター直接塗装タイプです。溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)用スパッター付着防止剤です。塩化メチレンフリーです。特化則非該当。溶接後はクリンスパッターの上に直接塗料の重ね塗りができます。
用途溶接時スパッター付着防止 タイプ溶剤 乾燥時間(分)3 外観クリアー 塗布方法エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性 処理方法洗浄 塗布面積(m2/本)15~20
1本(420mL)
1,798 税込1,978
4日以内出荷