3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用
RoHS
ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。多くのメーカーがガス漏れ探知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。
容量(g)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量22mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(50g)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カーエアコンガス漏れ止め剤 134a PAG専用
ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。
用途134a PAG専用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量220mL 危険物の性状非水溶性
1箱(10本×50g)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カーエアコンガス漏れ止め剤専用注入ホース
カーエアコンガス漏れ止め剤専用注入ホース(134a専用)です。ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2977試験済みなので安心してご使用できます。多くのメーカーがガス漏れ検知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検索が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ防止にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します
付属品施工シール 内容量(g)50 危険物の類別非危険物 関連資料(0.37MB)
1本
9,998 税込10,998
11日以内出荷

関連カテゴリ