「スプレー式切削油」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

タッピングスプレー 塩素フリー
モノタロウ
¥499
税込¥549
塩素化パラフィン等を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑
使用温度範囲(℃)100以下
銅板腐食(a)1(100℃ 1hr)
極圧性1.5MPa以上(曾田式四球法750rpm順次加重法)
成分鉱油・極圧添加剤・防錆剤・LPG
形状スプレー
タイプ非塩素系
適合工具鋼材及び各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。
塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。
イオウ系添加剤による不快臭がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑
タイプ非塩素系
形状スプレー
成分鉱油・防錆剤・極圧添加剤・LPG
使用温度範囲(℃)100℃以下
比重0.955
粘度44.7cst(40℃)
極圧性1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)
適合工具ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等
銅板腐蝕1a(100℃×1Hr)
危険等級Ⅲ
不活性イオウ0.5%以下
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
極圧添加剤の効果で、反溶着性に優れ、ステンレスなどの難削材に効果を発揮します。
切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。
用途ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等、切削時の潤滑用。
耐荷重性能(MPa)1.5以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)
銅板腐食(a)1(100°1hr)
タイプ塩素系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性