「ブレーキ 配管」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
白い塗膜で簡単にオイルもれを発見できます。
液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能です。
外部塗布のため内部を汚しません。
検査後は水洗いで除去できます。
用途各種オイル配管の溶接部・接合部のオイルもれ発見に(ゴムホースも可)、各種オイルタンクの溶接部・接合部のオイルもれ発見に、車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイルもれ発見に
使用温度範囲(℃)0~50
容量(mL)150
1本(150mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。
不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。
発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。
都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。
自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
原液量(mL)258
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード