「乾性被膜潤滑剤」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
乾性被膜(PTFE粉)なので、ベトつかずホコリなど付着しづらい、プラスチック部の潤滑に最適。
逆さ吹き可能
用途Vベルトの鳴き止め、ドアロック、ヒンジ、チェーン等の潤滑
成分フッ素樹脂(PTFE)IPADME
使用温度範囲(℃)250以下
耐熱温度(℃)250
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量26mL
動摩擦係数0.04~0.07
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状水溶性
1本(65mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
低温から高温迄、高潤滑性能を保持し、高い耐荷重と極めて低い摩擦係数を示します。
一般潤滑油となじみ、潤滑特性が向上します。
不乾性の二硫化モリブデン被膜を形成し、化学的安定性に優れ、有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。
用途工作機械・建設機械の極圧摺動部、回転部の焼付、摩耗、音なり、キシミ等の防止
使用温度範囲(℃)-30~400
耐荷重性能(MPa)0.75以上(曽田式四球法200rpm)
成分二硫化モリブデン・鉱油・n-ヘキサン・LPG
色黒
適合範囲工作機械・建設機械
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量108mL
摩擦係数振子式0.10
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード