2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)カーエアコンガス漏れ止め剤専用注入ホース
カーエアコンガス漏れ止め剤専用注入ホース(134a専用)です。ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2977試験済みなので安心してご使用できます。多くのメーカーがガス漏れ検知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検索が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ防止にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します
付属品施工シール 内容量(g)50 危険物の類別非危険物 関連資料(0.37MB)
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別非危険物 原液量(mL)258
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷