28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別非危険物 原液量(mL)258
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

シャンプーと同時に撥水コーティングができます。洗い流すと同時に抜群の撥水皮膜つくります。原液使用、直接スポンジになじませて洗車。
用途納車時などの簡易的な撥水コーティング。展示車などの洗車。 性質撥水 危険物の類別非危険物
1本(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

乾燥性に優れ作業効率アップ。 耐熱性に優れている。 原液は不燃性により火気への心配がない。
用途軟鋼、高張力鋼用(塗料との塗り重ね可能) 仕様PRTR該当、有機則該当 成分アルキッド樹脂、ジクロロメタン、石油系炭化水素、DME 乾燥時間(分)1~2 分類溶剤タイプ 防錆力屋内/約3ヵ月屋外/約1ヵ月 乾燥塗膜イエロー 危険等級 塗布面積(m2/kg)40 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)生分解性チェンオイルスプレーEX
生分解性潤滑、防錆剤です。 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。 逆さ吹き可能です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×24本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)生分解性オイルスプレーEX
生分解性潤滑、防錆剤です。 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。 逆さ吹き可能です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×24本)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)生分解性グリーススプレーEX
生分解性潤滑、防錆剤です。 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。 逆さ吹き可能です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×24本)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。 特性逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄 特性逆さ噴射可 主な用途油汚れ タイプ速乾 寸法(Φ×高さH)(mm)65×351 適合機器機械設備、金属部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量450mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)450
1本(756mL)
389 税込428
当日出荷

無リンタイプ強力水性クリーナー。 無リン・無溶剤。 中性でアルミ、ゴム、プラスチックへの影響が少ない。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去、及び工場フロアーの油汚れの清掃。 車輌、船舶等の機械の油汚れ、及び室内の清掃。 自動車のエンジン、タイヤ、車内内張り等の清掃。 必要に応じて水で希釈、又は原液でご使用下さい。 液性中性 成分非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、炭酸塩、キレート剤、精製水、消防法上の非危険物 種別無リン 使用温度範囲常温
1本(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)不燃性ブレーキクリーナー
消防法上の非危険物なので引火点が無く、炭化水素系ブレーキクリーナーと比較して安全性が高いです。フッ素系溶剤(HFCO)を配合し洗浄力と乾燥性に優れた洗浄剤です。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です。「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当です。逆さ吹きOKです。原液に48時間浸漬させた後、2時間乾燥させた時の重量変化率 1%未満;◎、 1以上~10%未満;0、 10以上~30%未満;△、30%以上;X(使用不可)
用途自動車、二輪車用のブレーキ装置の洗浄。金属部品、金型、工具等の洗浄。機械設備及び部品の油汚れ落とし。ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし。チェーンの脱脂洗浄 仕様PC:ポリカーポネー ト樹脂、PS:ポリスチレン樹脂、PE:ポリエチレン樹脂、pp:ポリブロピレン樹脂、PMMA:ポリメチルメタクリレート棚脂(アクリル樹脂)、ABS:アクリロニトリル ・ブタジエン・スチレン樹脂、SBR:スチレン ・ブタジエンゴム、EPDM:エチレン・プロピレン・ジエンゴム、NBR:アクリロニトリル・ブタジエンゴム、Si:シリコンゴム 危険物の類別非危険物
1本(156g)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

機械、部品の洗浄に最適。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ノズルから勢いよく噴射されるので洗浄力が一段と増し、作業効果を高めます。840mLジャンボサイズでお徳用です。逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 金型加工時の切り粉・油汚れ。 特性強力、逆さ噴射可 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG タイプ速乾 適合機器機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)588
1本(840mL)
789 税込868
5日以内出荷

中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比) グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし 油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし チェーンの油汚れ落とし 自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄 使用温度範囲(℃)常温 仕様逆さ噴射可 タイプ中速乾 適合機器機械部品、金属部品 主な用途油汚れ、サビ止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、中速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品に付着した油汚れ落としに最適。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ノズルから勢いよく噴射されるので洗浄力が一段と増し、作業効果を高めます。840mLジャンボサイズでお徳用です。逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 金型加工時の切り粉・油汚れ。 特性速乾、逆さ噴射可 仕様逆さ噴射可 成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG タイプ超速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)588
1本(840mL)
519 税込571
5日以内出荷

「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 主成分としてシクロヘキサンを使用している為強力な洗浄力を持ちます。 逆さ吹きOK。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄 特性強力、逆さ噴射可 主な用途油汚れ タイプ遅行 寸法(Φ×高さH)(mm)65×350 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)588
1本(840mL)ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤クリアータイプです。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 速乾性タイプ。 各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。 逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 ギヤボックスやベアリングのグリース汚れ落とし。 特性逆さ噴射可 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 成分脂肪族系炭化水素・CO2・LPG タイプ速乾 適合機器機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)294
1本(420mL)
699 税込769
当日出荷

「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 洗浄力に優れ、速乾性もある為洗浄効率を向上させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄 特性強力、速乾、逆さ噴射可 主な用途油汚れ タイプ速乾 寸法(Φ×高さH)(mm)65×351 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量529mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)529
1本(756mL)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。逆さ吹きができます。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。 特性速乾、逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG・CO2 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)350
1本(500mL)
719 税込791
当日出荷

ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。粉じんが飛び散りません。 油性インキも除去できます。速乾性です。(標準使用量は1本で1台(4車輪)です。)
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。 特性速乾 主な用途油汚れ 成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPG タイプ遅乾 適合機器機械部品 法規制PRTR該当・有規則該当 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)350
1本(500mL)
919 税込1,011
当日出荷

ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。粉じんが飛び散りません。速乾性です。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。標準使用量は1本で1台(4車輪)です。 特性速乾 主な用途油汚れ 成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPG タイプ速乾 適合機器機械部品 法規制PRTR該当・有規則該当 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)350
1本(500mL)
749 税込824
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)NKホーマー
わずかな"もれ"でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。不燃性で化学反応による危険性がありません。発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×10 3Paの差圧において発泡します。中性です。
用途ガス・エアもれ検査液 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険物の類別非危険物 原液量(mL)235
1缶(15kg)
8,398 税込9,238
4日以内出荷

「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。 特性速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)18000
1缶(18L)
16,980 税込18,678
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)メールクリーン505EX
船用品形式承認品(P-643)で海上での流出油処理剤として使用できます。水産資源に対して毒性が極めて少なく、生分解度の良い乳化散型の製品です。
使用方法(原液使用)噴露液を使用し、油面に均一に散布してください。メールクリーン散布後、薬剤を十分油層に浸透させるために5~10分間放置して、それから水面に強力に攪拌してください。(混合液使用)オイルフェンスを展張して油の拡散を防ぎ、できるだけ浮遊区域を縮小し、ラインプロポーショナー(又は泡沫消火用ノズル)で3%の混合液を直接噴射すれば乳化拡販作用が同時に行われ、油は急速に入荷分散して消失します。 分類油性液体 引火点(℃)90以上 密度(g/cm3)0.80(20℃) 外観淡黄色透明液体 粘度(mPa・s)2.4(20℃)
1箱(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンカットF
鉄材からステンレス等の難切削材まで対応します。塩素化パラフィンは使用しておりません。ダイオキシン発生の心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。イオウ系添加物による不快臭がありません。オイルミスト・油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。構成刃先対策ができます。工具寿命を延ばします。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぎます。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。切削速度を速め、作業効率を高めます。
用途各種金属(鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ合金、チタン等)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー等切削時の潤滑に。 トラスコ品番681-8805 材質エステル油、潤滑油添加剤 黄色~淡褐色 容量(mL)1000 タイプ液もの 使用温度範囲(℃)100以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1L 原液量(mL)1000
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)フリクアップZN2
ブラスト設備が不要で、製品移動の必要がないので作業効率が向上。 塗布するだけなので、騒音や粉塵の心配がありません。 めっきの耐蝕性に影響を与えません。 すべり係数0.4以上を確保できます。 表面粗さの測定も不要です。
塗布量目標100g/m2 pH1.78 比重1.47 指触乾燥時間(分)10(20℃) 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物
1本(4kg)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「NX9001詰替式充填スプレー」専用充填液です。 「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、摩耗粉じんを洗い流します。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。 成分脂肪族系炭化水素、アルコール類 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)18000
1缶(18L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンスパッターAX
クリンスパッター 洗浄タイプ。溶接後、簡単に洗浄ができます。一般的にSUS・メッキ・特殊塗装用。水溶性タイプ。厚塗りが可能で、防止効果が強力。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。
用途溶接時のスパッター付着防止 仕様【原液】0.13L トラスコ品番677-5990 材質水、無機粉体、エタノール、IPA、増粘剤、防錆剤 白色 容量(mL)13158 容量(kg)20 危険物の類別非危険物
1缶
15,980 税込17,578
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンスパッター
クリンスパッター 直接塗装タイプ。溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)用スパッター付着防止剤。速乾性に優れ作業効率アップ。耐熱性に優れている。噴霧器はアルミ製は不可。
用途溶接時のスパッター付着防止 仕様【原液】0.15L トラスコ品番677-3389 材質塩化メチレン、ミネラルスピリット、合成樹脂、キシレン、エチルベンゼン、1.3.5-トリメチルベンゼン、1.2.4-トリメチルベンゼン 淡黄色 容量(mL)15652 容量(kg)18 危険物の類別非危険物
1缶
22,980 税込25,278
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ヒットロックK
摩擦面処理の品質を確保し、周辺環境への負荷軽減が可能な処理剤です。既設鋼構造物の接合面に動力工具を用いて素地調整を行い、ヒットロックKを塗布することで赤錆を発生させ、所定のすべり係数を確保することができる摩擦接合面処理剤です。摩擦面処理作業の効率に優れ、施工性が向上します。工期の短縮だけでなく軽微な設備、工具で工事ができ、 経済性の向上が図れます。安定した発錆およびすべり係数を確保することができ、 摩擦面処理の品質向上が図れます。ブラスト処理時に発生する研磨剤の回収が不要になります。作業時の騒音も小さくなるため、近隣住民への騒音、周辺環境への影響抑制が図れます。
仕様引火性:なし、毒物及び劇物取締法:非該当 pH1.3(原液) 比重1.01 外観黄褐色透明液体(水性) 有機溶剤中毒予防規則非該当 PRTR法非該当 標準塗布量(g/m2)100×2回塗布(目安)
1箱(5kg)
9,998 税込10,998
4日以内出荷