こんなお得な商品も!

食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。
高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。
一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。
酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。
食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。
使用温度範囲(℃)-5~200
耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm)
引火点(℃)240
成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG
色淡黄色透明
規格NSF-H1,3H
基油食用油脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名動植物油類
危険物の数量168mL
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。
このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。
用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑
使用温度範囲(℃)-20~180
耐水・高荷重チェーングリース。厳選された白色固体潤滑剤の混合体を精製鉱油に分散し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースに溶剤とポリマーを調合調整した、チェーンの潤滑に最適化したグリーススプレーです。耐摩耗保護性能に優れ、腐食保護性があります。密着性、耐水性に優れ、耐衝撃高荷重性能に大変優れています。定着後の被膜は耐弱酸、耐弱アルカリ、耐蒸気性に優れています。衝撃及び回転時の飛散がほとんどありません。シールチェーン等のOリングに影響ありません。
用途産業機器及び設備に使用されている各種チェーン、重厚長大産業の中型・大型チェーンの潤滑。食品製造産業の搬送ラインに使用されている食品と接しない構造を持つ、駆動伝達用チェーン。ダンプカーなどの建設機器車両に使用されている板バネの異音解消及び防止
トラスコ品番676-6551
材質脂肪族系炭化水素、白色固体配合リチウムグリース(鉱油ベース)、糸引き剤、水酸化カルシウム、イソヘキサン、シクロヘキサン
色淡黄色
容量(mL)420
ちょう度約275
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.294L
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード