「炭化水素 洗浄」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
金型洗浄剤
モノタロウ
¥399
税込¥439
有機則クリアータイプ
「有機溶剤中毒予防規制」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。
ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。
洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。
金型の防錆剤や油汚れの洗浄。
機械設備及び部品の油汚れ落とし。
成分脂肪族系炭化水素アルコール類LPG
使用温度範囲常温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
程良い乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します
様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です
消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い
有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当
用途金属部品・金型・工具などの洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、ギアボックス・ベアリングのグリース汚れ落とし、油脂機器・シリンダーの油汚れ落とし、チェーンの脱脂洗浄
対応材質金属部品
主な用途油汚れ
危険物の類別非危険物
従来品よりも浸透性を更に向上させ、食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していない為、臭いが少ないです。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量110mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.91MB)
危険物の性状水溶性
1本(220mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
食品業界向けシールチェック剤です。
従来品よりも浸透性を更に向上させ・食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。
溶解性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。
鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ないです。
食品用水溶性染料を使用しており・油性染料に比べ除去性・洗浄性に優れています。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量110mL
危険物の性状水溶性
1本(220mL×6本)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
青ニス除去剤
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
スプレー式ですから、手の届かない箇所等の洗浄にもご使用できます。
用途青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの除去。
金型の洗浄。
種別ケガキ塗料専用除去剤
成分アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、LPG
色透明
分類ケガキ除去剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK!
洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。
金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。
成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG
色無色
タイプ防錆
使用温度範囲(℃)80以下
引火点(℃)-4
防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量84mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
有機溶剤クリアータイプです。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。
速乾性タイプ。
各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。
逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。
チェーン機構の油汚れ落とし。
精密機器の洗浄。
ギヤボックスやベアリングのグリース汚れ落とし。
特性逆さ噴射可
主な用途油汚れ
仕様逆さ噴射可
成分脂肪族系炭化水素・CO2・LPG
タイプ速乾
適合機器機械部品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)294
1本(420mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
キャブレターを分解する事なく内部に溜まったカーボン、スラッジ等の汚れを除去し、キャブレターの作動を円滑にする化学洗浄剤です。
キャブレター内のエアポート、チョークバルブ、バタフライバルブにスプレーすると汚れを洗い流します。
洗浄後はエンジンがスムーズになり、始動が楽になります。
用途自動車キャブレターの内部洗浄分解洗浄にも使用可能
成分キシレン、ケトン類、脂肪族系炭化水素、CO2
タイプ液状タイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量420mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。逆さ吹きができます。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。
特性速乾、逆さ噴射可
対応材質鉄、アルミ
主な用途油汚れ
成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG・CO2
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量350mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)350
1本(500mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
消防法上の非危険物なので引火点が無く、炭化水素系ブレーキクリーナーと比較して安全性が高いです。フッ素系溶剤(HFCO)を配合し洗浄力と乾燥性に優れた洗浄剤です。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です。「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当です。逆さ吹きOKです。原液に48時間浸漬させた後、2時間乾燥させた時の重量変化率 1%未満;◎、 1以上~10%未満;0、 10以上~30%未満;△、30%以上;X(使用不可)
用途自動車、二輪車用のブレーキ装置の洗浄。金属部品、金型、工具等の洗浄。機械設備及び部品の油汚れ落とし。ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし。チェーンの脱脂洗浄
仕様PC:ポリカーポネー ト樹脂、PS:ポリスチレン樹脂、PE:ポリエチレン樹脂、pp:ポリブロピレン樹脂、PMMA:ポリメチルメタクリレート棚脂(アクリル樹脂)、ABS:アクリロニトリル ・ブタジエン・スチレン樹脂、SBR:スチレン ・ブタジエンゴム、EPDM:エチレン・プロピレン・ジエンゴム、NBR:アクリロニトリル・ブタジエンゴム、Si:シリコンゴム
危険物の類別非危険物
1本(156g)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
速乾ブレーキ&パーツクリーナー
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
製品に付着した油汚れ落としに最適。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ノズルから勢いよく噴射されるので洗浄力が一段と増し、作業効果を高めます。840mLジャンボサイズでお徳用です。逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。
チェーン機構の油汚れ落とし。
精密機器の洗浄。
金型加工時の切り粉・油汚れ。
特性速乾、逆さ噴射可
仕様逆さ噴射可
成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG
タイプ超速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)588
1本(840mL)
¥519
税込¥571
3日以内出荷
機械、部品の洗浄に最適。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ノズルから勢いよく噴射されるので洗浄力が一段と増し、作業効果を高めます。840mLジャンボサイズでお徳用です。逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。
チェーン機構の油汚れ落とし。
精密機器の洗浄。
金型加工時の切り粉・油汚れ。
特性強力、逆さ噴射可
主な用途油汚れ
仕様逆さ噴射可
成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG
タイプ速乾
適合機器機械部品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)588
1本(840mL)
¥789
税込¥868
3日以内出荷
非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ない。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴射時の飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。標準ノズルでは棒状に、付属拡散ノズルを使用した場合は霧状に噴霧。用途に合わせた使い分けが可能です。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用します。
色レッド系
使用温度範囲(℃)0~80
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量320mL
危険物の性状水溶性
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230195
バイオマス配合率(%)75
1箱(320mL×6本)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキ&パーツクリーナー 18L
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
「NX9001詰替式充填スプレー」専用充填液です。
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。
ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、摩耗粉じんを洗い流します。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。
成分脂肪族系炭化水素、アルコール類
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)18000
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード