23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。 特性逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄 特性逆さ噴射可 主な用途油汚れ タイプ速乾 寸法(Φ×高さH)(mm)65×351 適合機器機械設備、金属部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量450mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)450
1本(756mL)
389 税込428
当日出荷

有機則クリアータイプ 「有機溶剤中毒予防規制」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。 ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。 洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。 金型の防錆剤や油汚れの洗浄。 機械設備及び部品の油汚れ落とし。 成分脂肪族系炭化水素アルコール類LPG 使用温度範囲常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
969 税込1,066
当日出荷

製品に付着した油汚れ落としに最適。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ノズルから勢いよく噴射されるので洗浄力が一段と増し、作業効果を高めます。840mLジャンボサイズでお徳用です。逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 金型加工時の切り粉・油汚れ。 特性速乾、逆さ噴射可 仕様逆さ噴射可 成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG タイプ超速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)588
1本(840mL)
519 税込571
5日以内出荷

中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比) グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし 油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし チェーンの油汚れ落とし 自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄 使用温度範囲(℃)常温 仕様逆さ噴射可 タイプ中速乾 適合機器機械部品、金属部品 主な用途油汚れ、サビ止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、中速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 洗浄力に優れ、速乾性もある為洗浄効率を向上させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄 特性強力、速乾、逆さ噴射可 主な用途油汚れ タイプ速乾 寸法(Φ×高さH)(mm)65×351 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量529mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)529
1本(756mL)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤クリアータイプです。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 速乾性タイプ。 各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。 逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 ギヤボックスやベアリングのグリース汚れ落とし。 特性逆さ噴射可 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 成分脂肪族系炭化水素・CO2・LPG タイプ速乾 適合機器機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)294
1本(420mL)
699 税込769
当日出荷

金型の洗浄のために開発した製品です。金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄、金型の防錆剤や油汚れの除去、機械設備及び部品の油汚れ落とし 特性強力、速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途洗浄 危険等級 有機溶剤中毒予防規則該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。粉じんが飛び散りません。速乾性です。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。標準使用量は1本で1台(4車輪)です。 特性速乾 主な用途油汚れ 成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPG タイプ速乾 適合機器機械部品 法規制PRTR該当・有規則該当 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)350
1本(500mL)
749 税込824
当日出荷

機械、部品の洗浄に最適。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ノズルから勢いよく噴射されるので洗浄力が一段と増し、作業効果を高めます。840mLジャンボサイズでお徳用です。逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 金型加工時の切り粉・油汚れ。 特性強力、逆さ噴射可 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG タイプ速乾 適合機器機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)588
1本(840mL)
789 税込868
5日以内出荷

電子部品配線基盤の洗浄が可能。電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤。速乾性タイプで、各種樹脂、ゴムに対しての影響が少ない。
用途各種機器の配線基盤の洗浄に。各種機器のリレー接点の洗浄、接触機能回復に。ピンジャック・ボリューム・コネクター等の洗浄に。金属部分等の脱脂洗浄に 特性速乾、逆さ噴射可 主な用途洗浄 仕様2種類のスプレー方式、逆さ吹きOK 使用温度範囲(℃)常温 使用温度範囲常温 適合機器電子機器 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)不燃性パーツクリーナー
程良い乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します 様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です 消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い 有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当
用途金属部品・金型・工具などの洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、ギアボックス・ベアリングのグリース汚れ落とし、油脂機器・シリンダーの油汚れ落とし、チェーンの脱脂洗浄 対応材質金属部品 主な用途油汚れ 危険物の類別非危険物
1本(191g)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 主成分としてシクロヘキサンを使用している為強力な洗浄力を持ちます。 逆さ吹きOK。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄 特性強力、逆さ噴射可 主な用途油汚れ タイプ遅行 寸法(Φ×高さH)(mm)65×350 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)588
1本(840mL)ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)強力2BクリーナーS
程良い乾燥速度で汚れに浸透していき・強力に除去します。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR非該当で安全性が高い第二石油類洗浄剤です。 引火点が第一石油類と比較して高く安全性が優れています。 2BクリーナーSよりも溶解力の高い溶剤を使用しています。 様々な油汚れ・ブレーキオイルの洗浄に最適です。 低臭気で第二石油類の中でも乾燥が速く・作業性能が良いです。 逆さ吹き可能です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
969 税込1,066
当日出荷

「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。逆さ吹きができます。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。 特性速乾、逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG・CO2 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)350
1本(500mL)
719 税込791
当日出荷

「NX9001詰替式充填スプレー」専用充填液です。 「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、摩耗粉じんを洗い流します。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。 成分脂肪族系炭化水素、アルコール類 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)18000
1缶(18L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。 特性速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)18000
1缶(18L)
16,980 税込18,678
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)不燃性ブレーキクリーナー
消防法上の非危険物なので引火点が無く、炭化水素系ブレーキクリーナーと比較して安全性が高いです。フッ素系溶剤(HFCO)を配合し洗浄力と乾燥性に優れた洗浄剤です。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です。「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当です。逆さ吹きOKです。原液に48時間浸漬させた後、2時間乾燥させた時の重量変化率 1%未満;◎、 1以上~10%未満;0、 10以上~30%未満;△、30%以上;X(使用不可)
用途自動車、二輪車用のブレーキ装置の洗浄。金属部品、金型、工具等の洗浄。機械設備及び部品の油汚れ落とし。ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし。チェーンの脱脂洗浄 仕様PC:ポリカーポネー ト樹脂、PS:ポリスチレン樹脂、PE:ポリエチレン樹脂、pp:ポリブロピレン樹脂、PMMA:ポリメチルメタクリレート棚脂(アクリル樹脂)、ABS:アクリロニトリル ・ブタジエン・スチレン樹脂、SBR:スチレン ・ブタジエンゴム、EPDM:エチレン・プロピレン・ジエンゴム、NBR:アクリロニトリル・ブタジエンゴム、Si:シリコンゴム 危険物の類別非危険物
1本(156g)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。粉じんが飛び散りません。 油性インキも除去できます。速乾性です。(標準使用量は1本で1台(4車輪)です。)
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。 特性速乾 主な用途油汚れ 成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPG タイプ遅乾 適合機器機械部品 法規制PRTR該当・有規則該当 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)350
1本(500mL)
919 税込1,011
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)植物性パーツクリーナー
エコ商品
洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。 洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。 第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。 「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当。
用途接着剤・テープの糊残りの除去、金属部品・金型・工具等の洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、ギアボックス・ベアリングのグリース汚れ落とし、チェーンの脱脂洗浄 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 特性強力 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1021 植物性パーツクリーナー イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)植物性パーツクリーナー
洗浄成分に植物由来原料を100%使用した環境配慮型洗浄剤です。洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当です。バイオマスマーク55を取得しました。
用途接着剤、テープの糊賎りの除去・金属部品、金型、工具などの洗浄・機械設備及び部品の油汚れ落とし・チェーンの脱脂洗浄 対応材質金属部品、機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14.5L 関連資料(1.03MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(14.5kg)
72,980 税込80,278
21日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)2Bクリーナー
対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

泡状であるため汚れた面への付着・浸透性がよく、エンジンルームをきれいに洗浄します。特殊ボタンを使用することにより、スプレーしにくい部分(エンジンブロックの下側、プラグのまわり)に、飛び散らすことなく局部的にスプレーできます。
用途自動車、オートバイ、船舶等のエンジン外部の油汚れの洗浄。農業機械、工業機械の油汚れ洗浄。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量336mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
969 税込1,066
当日出荷