「穴埋め材」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンクリートの穴埋め補修材です。
凹凸部分の補修が可能です。エポキシ樹脂を使用しているため密着性に優れています。主剤と硬化剤を重量比2:1で混合攪拌し、さらに珪砂を徐々に加えて攪拌して使用します。
セット内容主剤2kg 硬化剤1kg 珪砂10kg
色セメント色
温度(℃)春秋期:20、夏季期:30、冬期:5
可使時間(分)春秋期:10~15、夏季期:10~15、冬期:20~30
塗布方法コテ
硬化時間(時間)春秋期:6~8、夏季期:3~6、冬期:3~12
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2000mL
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1セット(13kg)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
アスファルト用の穴埋め補修材です。凹凸部分の補修が可能です。速乾タイプなので塗布後1時間で稼動可能です(気温20℃の場合)。コンクリートとの密着性に優れています。撹拌機なしで混合できます。1回の施工で約0.5m2(厚み10mm)の処理が可能です。
用途材料の骨材に、樹脂を入れて約1分~2分、よく揉んで混ぜます。コテを使用して、すきまが無いように押さえてください。乾燥時間は夏期30分、春秋期60分 冬期120分
セット内容樹脂0.8kg 骨材4kg
色アスファルト色
温度(℃)春秋期:20、夏季期:30、冬期:5
可使時間(分)春秋期:10~15、夏季期:5~10、冬期:25~30
硬化時間(分)春秋期:約60、夏季期:約30、冬期:約120
塗布方法コテ
危険物の類別非危険物
特性速乾
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(4.8kg)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
関連キーワード