8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249 適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g)340 タイプバイス 最大口開き(mm)40 取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途家庭やオフィス等での読書やパソコン作業時のデスク照明など 付属品ACアダプター 電源(V)AC100~240 消費電力(W)14 全光束(Lm)1050 電源コード(m)1.8 保護等級IP50 色温度(K)5700 照度(Lx)530 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) アズワン品番64-9178-47 電球の種類LED 調光の可否 期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源(V)AC100~240 全光束(Lm)780 保護等級IP50 色温度(K)5700 照度(Lx)290 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源(V)AC100~240 全光束(Lm)1170 保護等級IP50 色温度(K)5700 照度(Lx)480 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査や細かい作業に。家庭での読書やオフィスでのパソコン作業時のデスクライト トラスコ品番227-7381 アズワン品番64-9178-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED 消費電力(W)27 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 全光束(Lm)1300 照度(Lx)590 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
電球の種類LED 消費電力(W)14 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 全光束(Lm)770 照度(Lx)360 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷

デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 アームに金属フレキを採用した首長タイプです。 LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
電源(V)AC100~240 全光束(Lm)360 保護等級IP50 色温度(K)5700 照度(Lx)170 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷