「メモ スタンド」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途家庭やオフィス等での読書やパソコン作業時のデスク照明など
付属品ACアダプター
電源(V)AC100~240
消費電力(W)14
全光束(Lm)1050
電源コード(m)1.8
保護等級IP50
色温度(K)5700
照度(Lx)530
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
アズワン品番64-9178-47
電球の種類LED
調光の可否可
期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源(V)AC100~240
全光束(Lm)1170
保護等級IP50
色温度(K)5700
照度(Lx)480
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源(V)AC100~240
全光束(Lm)780
保護等級IP50
色温度(K)5700
照度(Lx)290
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査や細かい作業に。家庭での読書やオフィスでのパソコン作業時のデスクライト
トラスコ品番227-7381
アズワン品番64-9178-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
電源(V)AC100~240
全光束(Lm)360
保護等級IP50
色温度(K)5700
照度(Lx)170
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)27
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)1300
照度(Lx)590
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
電球の種類LED
消費電力(W)14
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など
電球の種類LED
設置場所屋内
保護等級IP50
電源コード(m)2
期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
吸着力(N)マグネット:800
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
付属品ACアダプター
ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
保護等級IP50
消費電力(W)7
全光束(Lm)360
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)170
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
保護等級IP50
消費電力(W)14
全光束(Lm)770
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)360
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
1台
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
関連キーワード